絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

扶桑精機

扶桑精機のページです。扶桑精機は、切削工具・研磨材、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名扶桑精機株式会社
設立1968/03/18
所在地〒113-0021 東京都文京区本駒込6-12-17
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールダンボ 扶桑精機クールダンボ扶桑精機(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
ダンボノズル R型 扶桑精機ダンボノズル R型扶桑精機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m 扶桑精機空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m扶桑精機(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
長さ(m)1トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
エアブラシ ガンピス 扶桑精機エアブラシ ガンピス扶桑精機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
足踏式空気弁 扶桑精機足踏式空気弁扶桑精機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 扶桑精機タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒扶桑精機(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
トラスコ品番810-5697長さ(m)1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
スネーク 扶桑精機スネーク扶桑精機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)扶桑精機(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機マジックカット eミスト標準セット扶桑精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁タイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40支柱の高さ(mm)480マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92質量(kg/セット)4.5トラスコ品番119-6251質量(kg)4.5取付マグネットベース空気弁足踏式軸数1軸
マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー 扶桑精機マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー扶桑精機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
トラスコ品番810-5561
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
ダンボノズル HL型 扶桑精機ダンボノズル HL型扶桑精機(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)扶桑精機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5529
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z60(蛇腹管製60cm) 扶桑精機マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z60(蛇腹管製60cm)扶桑精機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5160材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)200適合流体液体
マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付扶桑精機(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7573セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
クールダンボSHA3-50(空気用平吹き3軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA3-50(空気用平吹き3軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5282セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5扶桑精機(1件のレビュー)
36税込40
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5995
リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc)扶桑精機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
口径(Φmm)0.6トラスコ品番810-5274
容器CT-E0.5C10.5リットル1軸チェッカー、ホース付 吊金具無し 扶桑精機容器CT-E0.5C10.5リットル1軸チェッカー、ホース付 吊金具無し扶桑精機(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
タンク容量(L)5トラスコ品番810-5587
圧送タンク用減圧弁セット 扶桑精機圧送タンク用減圧弁セット扶桑精機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
圧送タンクの減圧弁です。
トラスコ品番810-5584
マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付扶桑精機(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5119セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
ステン圧送タンク蓋部パッキン(バイトン) 扶桑精機ステン圧送タンク蓋部パッキン(バイトン)扶桑精機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
圧送タンクの蓋のO-リング(バイトン)です。
トラスコ品番810-5580
重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)扶桑精機(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
容量(L)1トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #24 Yリング MY-7 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #24 Yリング MY-7扶桑精機(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5720
マジックカット 扶桑精機マジックカット扶桑精機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。