絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

扶桑精機

扶桑精機のページです。扶桑精機は、切削工具・研磨材、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名扶桑精機株式会社
設立1968/03/18
所在地〒113-0021 東京都文京区本駒込6-12-17
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールダンボ 扶桑精機

    クールダンボ

    扶桑精機(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
    空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
  • 空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m 扶桑精機

    空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m

    扶桑精機(2件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    長さ(m)1トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
  • ダンボノズル R型 扶桑精機

    ダンボノズル R型

    扶桑精機(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
  • スネーク 扶桑精機

    スネーク

    扶桑精機(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
    用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
  • エアブラシ ガンピス 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス

    扶桑精機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷
    砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
  • タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 扶桑精機

    タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒

    扶桑精機(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-5697長さ(m)1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
  • 足踏式空気弁 扶桑精機

    足踏式空気弁

    扶桑精機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
    用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
    用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
  • クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付

    扶桑精機(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7573セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
  • ダンボノズル HL型 扶桑精機

    ダンボノズル HL型

    扶桑精機(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
  • マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機

    マジックカット eミスト標準セット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
    用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁タイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40支柱の高さ(mm)480マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92質量(kg/セット)4.5トラスコ品番119-6251質量(kg)4.5取付マグネットベース空気弁足踏式軸数1軸
  • マジックカット 扶桑精機

    マジックカット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷
    ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
  • マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー 扶桑精機

    マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

    扶桑精機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
    トラスコ品番810-5561
  • 圧送タンク用減圧弁セット 扶桑精機

    圧送タンク用減圧弁セット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    圧送タンクの減圧弁です。
    トラスコ品番810-5584
  • マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)

    扶桑精機(2件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5529
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付

    扶桑精機(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5119セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
  • 容器CT-E0.5C10.5リットル1軸チェッカー、ホース付 吊金具無し 扶桑精機

    容器CT-E0.5C10.5リットル1軸チェッカー、ホース付 吊金具無し

    扶桑精機(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)5トラスコ品番810-5587
  • ステン圧送タンク蓋部パッキン(バイトン) 扶桑精機

    ステン圧送タンク蓋部パッキン(バイトン)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    圧送タンクの蓋のO-リング(バイトン)です。
    トラスコ品番810-5580
  • ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5

    扶桑精機(1件のレビュー)
    36税込40
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5995
  • ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #24 Yリング MY-7 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #24 Yリング MY-7

    扶桑精機(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5720
  • リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    口径(Φmm)0.6トラスコ品番810-5274
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
扶桑精機 【通販モノタロウ】 最短即日出荷