カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 扶桑精機
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷トラスコ品番810-5482質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7885セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)200粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~110取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0
扶桑精機¥399税込¥4391個欠品中ホース接続ジョイントです。トラスコ品番138-2994ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/8
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0
扶桑精機¥499税込¥5491個翌々日出荷ホース接続ジョイントです。トラスコ品番138-4504ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5
扶桑精機¥499税込¥5491個翌々日出荷ホース接続ジョイントです。トラスコ品番138-4545ホース内径(Φmm)6.5ホースジョイントG1/4
コントロールボックス AC-10型
扶桑精機¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷エア吹き出し時間を設定できます。ノーマルオープン・ノーマルクローズの切り替えが可能です。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5380セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型
扶桑精機¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-6116口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
AW30-02BG-B
扶桑精機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途エアーの減圧質量(g)400取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
扶桑 ルミナガンPR-40-3.0X Φ3.0(霧化エア分離・循環対応型)
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様エアホース2本使用・霧化エアとピストン作動エア分離式トラスコ品番485-6252材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型パターン開き(mm)700ノズル口径(Φmm)3粒径(μm)12噴出量(mL/min)0~580取付口【エア・液体】液・霧化エアRp1/4ピストンRp1/8
リッチペン エアブラシ
扶桑精機¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾