カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(330)
  • 切削工具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • 扶桑精機
  • モノタロウ(128)
  • Panasonic(パナソニック)(3,457)
  • コガネイ(1,431)
  • ワルター(766)
  • 大阪魂(717)
  • エスコ(609)
  • WIDIA(518)
  • ミニター(418)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](379)
  • PISCO(ピスコ)(323)
  • 三菱電機(296)
  • TRUSCO(290)
  • 三菱マテリアル(257)
  • NS(日進工具)(214)
  • IDEC(和泉電気)(211)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(205)
  • 岩田製作所(193)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(189)
  • タンガロイ(182)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールダンボ 扶桑精機クールダンボ扶桑精機(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m 扶桑精機空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m扶桑精機(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
長さ(m)1トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
ルミナ自動スプレーガン HM-6R(丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-6R(丸吹き)扶桑精機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】110トラスコ品番810-6049質量(g)145粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
マジックカット 扶桑精機マジックカット扶桑精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ Φ0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ Φ0.5扶桑精機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5986
ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】110トラスコ品番810-5414質量(g)250粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン扶桑精機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)378粒径(μm)6取付口Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン HM-3W型 (広角丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-3W型 (広角丸吹き)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番810-5236質量(g)130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ダンボノズル HA型 扶桑精機ダンボノズル HA型扶桑精機
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)タイプ空気用仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
328税込361
1個
当日出荷
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
スネーク 扶桑精機スネーク扶桑精機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5628サイズR1/4×ホース外径Φ6
マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機マジックカット eミスト標準セット扶桑精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁タイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40支柱の高さ(mm)480マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92質量(kg/セット)4.5トラスコ品番119-6251質量(kg)4.5取付マグネットベース空気弁足踏式軸数1軸
平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6 扶桑精機平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6扶桑精機
879税込967
1個
3日以内出荷
トラスコ品番138-6061材質真鍮接続口径G1/4
ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ0.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ0.5用扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5543
ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ2.0用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ2.0用扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5546
ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ0.5扶桑精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5535
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型扶桑精機
25,980税込28,578
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】90トラスコ品番810-5477質量(g)255粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】700トラスコ品番810-5216質量(g)112粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6 扶桑精機空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6扶桑精機
269税込296
1個
当日出荷
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型扶桑精機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】110トラスコ品番810-5413質量(g)250粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ STA/STS-SK用 #1 極細丸吹エアキャップΦ0.5(SUS) 扶桑精機ルミナ STA/STS-SK用 #1 極細丸吹エアキャップΦ0.5(SUS)扶桑精機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-2996
ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5456質量(g)300粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L 扶桑精機ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L扶桑精機
789税込868
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6034
ルミナ自動スプレーガン HM-6RX(丸吹き・継手なし) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-6RX(丸吹き・継手なし)扶桑精機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】110トラスコ品番810-6052質量(g)118粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-6WX(広角平吹き・継手なし) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-6WX(広角平吹き・継手なし)扶桑精機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】600トラスコ品番810-6054質量(g)118粒径(μm)70噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】220トラスコ品番810-5224質量(g)130粒径(μm)63噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-6RW(広角丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-6RW(広角丸吹き)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番810-6050質量(g)145粒径(μm)36噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ ST-C8用 #1-1 90度平吹ヘッドΦ0.7 扶桑精機ルミナ ST-C8用 #1-1 90度平吹ヘッドΦ0.7扶桑精機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。トラスコ品番138-6086材質黄銅
ルミナ ST-RW用 #1 広角丸吹エアキャップΦ2.0(R付) 扶桑精機ルミナ ST-RW用 #1 広角丸吹エアキャップΦ2.0(R付)扶桑精機
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-2987
ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ扶桑精機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。仕様エアホース2本使用、ピストン M6材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)440タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型取付口(エア・液体)Rp1/4
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.0型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120トラスコ品番810-5491質量(g)255粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~260取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2989ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/4
ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 LPエアキャップ Φ0.8(緑色) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 LPエアキャップ Φ0.8(緑色)扶桑精機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-5840材質真鍮クロムメッキ
空気機器・パーツ Iコック R1/8xホース外径Φ6 扶桑精機空気機器・パーツ Iコック R1/8xホース外径Φ6扶桑精機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途配管関係に。トラスコ品番138-6105
ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.3用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.3用扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5545
重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)扶桑精機
8,798税込9,678
1個
当日出荷
容量(L)2トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用扶桑精機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5937