カテゴリ
- 切削工具(581)
- 塗装・養生・内装用品(178)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 扶桑精機
- モノタロウ(257)
- SMC(155,157)
- エスコ(70,004)
- ホンダ(45,133)
- 三菱ふそう(18,597)
- ミツビシ(6,283)
- MAZDA(マツダ)(5,987)
- コガネイ(4,695)
- トヨタ(4,356)
- 日野自動車(4,028)
- ニッサン(3,431)
- RS PRO(2,516)
- BIGM(丸山製作所)(2,076)
- いすゞ自動車(1,977)
- Festo(1,943)
- メディアカバーマーケット(1,932)
- New-Era(ニューエラー)(1,868)
- ERECTA(エレクター)(1,864)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,795)
- CKD(1,534)
- ブランドをもっと見る
「ea」の検索結果

ダンボノズル HA型
扶桑精機¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4タイプ空気用吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m
扶桑精機(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン色黒長さ(m)1内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
リッチペン エアブラシ ボトルタイプ
扶桑精機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。口ノズル径(mm)0.3カップ容量(mL)35
マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)
扶桑精機¥39税込¥431個当日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5531適合本体EMI-AT-S40材質NBR
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5158材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)
扶桑精機¥27,980税込¥30,7781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体
扶桑精機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5575
タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)
扶桑精機¥499税込¥5491個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
ダンボノズル HL型
扶桑精機(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付
扶桑精機(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7573セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm
扶桑精機¥859税込¥9451個当日出荷タップタッチ用、ニードル管です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
マジックカット/スネーク用 平吹ノズル
扶桑精機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。トラスコ品番810-5557材質黄銅クロム
クールダンボ用ダンボノズル
扶桑精機¥8,298税込¥9,1281個当日出荷クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番117-4266
マジックカット eミスト標準セット
扶桑精機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。トラスコ品番119-6251セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁質量(kg)4.5取付マグネットベースタイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40質量(kg/セット)4.5支柱の高さ(mm)480空気弁足踏式軸数1軸マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92
ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)
扶桑精機¥4,698税込¥5,1681個当日出荷クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵などトラスコ品番810-5208材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120タイプ空気用平吹適合流体液体・圧縮空気
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5574
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)
扶桑精機(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
...