カテゴリ

  • 切削工具(575)
  • 塗装・養生・内装用品(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 扶桑精機
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(40,228)
  • コガネイ(4,692)
  • ホンダ(3,207)
  • BIGM(丸山製作所)(2,076)
  • メディアカバーマーケット(1,930)
  • HEADS(ヘッズ)(1,364)
  • CKD(1,179)
  • オカムラ(岡村製作所)(939)
  • Panasonic(パナソニック)(748)
  • CEJN(セイン)(668)
  • (626)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • EARTH MAN(483)
  • イチネンTASCO(415)
  • ParkerTAIYO(373)
  • エアージェイ(363)
  • TRUSCO(353)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(308)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールダンボ 扶桑精機

    クールダンボ

    扶桑精機(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
    接続口径G1/4(PF)オネジ空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
  • ダンボノズル R型 扶桑精機

    ダンボノズル R型

    扶桑精機(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
  • ダンボノズル HA型 扶桑精機

    ダンボノズル HA型

    扶桑精機
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4タイプ空気用吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
  • エアブラシ ガンピス 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス

    扶桑精機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷
    砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
  • スネーク 扶桑精機

    スネーク

    扶桑精機(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
    用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)
  • 空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m 扶桑精機

    空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m

    扶桑精機(2件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン長さ(m)1内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
  • リッチペン エアブラシ ボトルタイプ 扶桑精機

    リッチペン エアブラシ ボトルタイプ

    扶桑精機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
    口ノズル径(mm)0.3カップ容量(mL)35
  • タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 扶桑精機

    タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒

    扶桑精機(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-5697長さ(m)1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
  • マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)

    扶桑精機
    39税込43
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5531適合本体EMI-AT-S40材質NBR
  • 足踏式空気弁 扶桑精機

    足踏式空気弁

    扶桑精機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
    用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。質量(g)900タイプ足踏式ポート数2適合流体エア
  • マジックカットe-ミスト用噴射管 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用噴射管

    扶桑精機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    質量(g)150
  • マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)

    扶桑精機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5158材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
  • クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
  • マジックカットe-ミスト用アトマイザ 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用アトマイザ

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    材質液管/ フッ素樹脂チューブ製質量(g)450
  • マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付) 扶桑精機

    マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)

    扶桑精機
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)です。
    トラスコ品番810-5595
  • マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体 扶桑精機

    マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体

    扶桑精機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。
    用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5575
  • タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
  • クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • マジックカット 扶桑精機

    マジックカット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷
    ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
  • ダンボノズル HL型 扶桑精機

    ダンボノズル HL型

    扶桑精機(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
  • マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付

    扶桑精機(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7573セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
  • マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー 扶桑精機

    マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

    扶桑精機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
    トラスコ品番810-5561
  • タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    当日出荷
    タップタッチ用、ニードル管です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
  • マジックカット/スネーク用 平吹ノズル 扶桑精機

    マジックカット/スネーク用 平吹ノズル

    扶桑精機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。
    トラスコ品番810-5557材質黄銅クロム
  • タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付) 扶桑精機

    タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付)

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップタッチ用交換部品です。
    トラスコ品番810-5681
  • クールダンボ用ダンボノズル 扶桑精機

    クールダンボ用ダンボノズル

    扶桑精機
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番117-4266
  • マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付)

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5532
  • ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型 扶桑精機

    ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型

    扶桑精機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途ダンボ用トラスコ品番810-5081
  • ダンボノズル用丸吹キャップ R型 扶桑精機

    ダンボノズル用丸吹キャップ R型

    扶桑精機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途ダンボ用トラスコ品番810-5620
  • タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用)

    扶桑精機
    639税込703
    1個
    欠品中
    ホースを2分岐させます。
    用途ホースの分岐にトラスコ品番810-5269質量(g)5.5
  • マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機

    マジックカット eミスト標準セット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
    用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。トラスコ品番119-6251セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁質量(kg)4.5取付マグネットベースタイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40質量(kg/セット)4.5支柱の高さ(mm)480空気弁足踏式軸数1軸マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92
  • ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹) 扶桑精機

    ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)

    扶桑精機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵などトラスコ品番810-5208材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120タイプ空気用平吹適合流体液体・圧縮空気
  • e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付) 扶桑精機

    e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)

    扶桑精機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    扶桑精機マジックカット用交換部品の、MK-3用部品ホルダです。
    トラスコ品番810-5606
  • マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用 扶桑精機

    マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用

    扶桑精機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用です。
    トラスコ品番810-5594
  • マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)

    扶桑精機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
  • マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
    用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5574
  • ダンボノズル用マグネットベース(1/4ボールバルブ付) 扶桑精機

    ダンボノズル用マグネットベース(1/4ボールバルブ付)

    扶桑精機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    用途ダンボ用トラスコ品番810-5622
  • タップタッチ用部品 #7 Oリング P-3 (バイトン) 扶桑精機

    タップタッチ用部品 #7 Oリング P-3 (バイトン)

    扶桑精機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    タップタッチ用交換部品です。
    トラスコ品番810-5680
  • タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
  • クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
...