絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

RADIALL

RADIALLのページです。RADIALLは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在123件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Radiall 高周波リレー RADIALL

    Radiall 高周波リレー

    RADIALL
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY N-N MALE/MALE RG213 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-N MALE/MALE RG213

    RADIALL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall テストリード線, 緑, 20cm RADIALL

    Radiall テストリード線, 緑, 20cm

    RADIALL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 緑リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG58 RADIALL

    CABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG58

    RADIALL
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 基板用同軸コネクタ RADIALL

    Radiall 基板用同軸コネクタ

    RADIALL
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall BNCコネクタ プラグ RADIALL

    Radiall BNCコネクタ プラグ

    RADIALL
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Nタイプコネクタ RADIALL

    Nタイプコネクタ

    RADIALL
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 同軸 変換アダプタ Radiall ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル RADIALL

    同軸 変換アダプタ Radiall ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル

    RADIALL
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:27mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • R316553000 RADIALL

    R316553000

    RADIALL
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R284C0351044 RADIALL

    R284C0351044

    RADIALL
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R284C0351028 RADIALL

    R284C0351028

    RADIALL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • R141862000 RADIALL

    R141862000

    RADIALL
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R124464000W RADIALL

    R124464000W

    RADIALL
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall テストリード線, 黄, 20cm RADIALL

    Radiall テストリード線, 黄, 20cm

    RADIALL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黄リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall テストリード線, 赤, 20cm RADIALL

    Radiall テストリード線, 赤, 20cm

    RADIALL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 赤リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall テストリード線, 黒, 20cm RADIALL

    Radiall テストリード線, 黒, 20cm

    RADIALL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黒リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall テストリード線, 黄, 10cm RADIALL

    Radiall テストリード線, 黄, 10cm

    RADIALL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黄リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度範囲 = -40 → +70 ℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall テストリード線, 青, 10cm RADIALL

    Radiall テストリード線, 青, 10cm

    RADIALL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 青リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall テストリード線, 緑, 10cm RADIALL

    Radiall テストリード線, 緑, 10cm

    RADIALL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 緑リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall テストリード線, 赤, 10cm RADIALL

    Radiall テストリード線, 赤, 10cm

    RADIALL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 赤リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall テストリード線, 黒, 10cm RADIALL

    Radiall テストリード線, 黒, 10cm

    RADIALL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黒リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • F TYPE LEAD M/M 3M RADIALL

    F TYPE LEAD M/M 3M

    RADIALL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG59●特性インピーダンス:75 Ω●断熱材:PVC●ケーブル形状:同軸
  • CABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG142 RADIALL

    CABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG142

    RADIALL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG142●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1

    RADIALL
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0

    RADIALL
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M RG223 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M RG223

    RADIALL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG223●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY N-N M/M STR RG142 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-N M/M STR RG142

    RADIALL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG142●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59

    RADIALL
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG58 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG58

    RADIALL
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT

    RADIALL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:KX6A 、 特性インピーダンス:75 Ω 、 シース色:緑 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT 0 5 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT 0 5

    RADIALL
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:KX6A 、 特性インピーダンス:75 Ω 、 シース色:緑 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58

    RADIALL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCXコネクタ Radiall jack RADIALL

    MCXコネクタ Radiall jack

    RADIALL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • TestPro 4.2 Cable Assembly RADIALL

    TestPro 4.2 Cable Assembly

    RADIALL
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
  • Radiall  同軸コネクタ フランジマウント RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ フランジマウント

    RADIALL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMAはんだタイプ(セミリジット ケーブル用). RG402U および RG405U ケーブル用 SMA はんだ付けタイプ。高周波用 拘束または非拘束のスタブ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall  SMAバルクヘッド パネルマウント RADIALL

    Radiall SMAバルクヘッド パネルマウント

    RADIALL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall  SMAバルクヘッド ケーブルマウント RADIALL

    Radiall SMAバルクヘッド ケーブルマウント

    RADIALL
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall  SMAソケット フランジマウント RADIALL

    Radiall SMAソケット フランジマウント

    RADIALL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight or angled female SMA sockets with square flange. Female SMA sockets with square flange in straight or angled versions. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル

    RADIALL
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷