絞り込み
ブランド
- RADIALL
- モノタロウ(3,779)
- エスコ(38,587)
- TRUSCO(11,777)
- SK11(3,861)
- Panasonic(パナソニック)(3,399)
- 大阪魂(2,600)
- アズワン(2,341)
- サンワサプライ(2,317)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,130)
- コクヨ(1,980)
- エレコム(1,885)
- マキタ(1,754)
- オーム電機(1,639)
- 三菱マテリアル(1,517)
- 3M(スリーエム)(1,476)
- LAMP(スガツネ工業)(1,449)
- カクダイ(1,440)
- 京セラ(1,342)
- ケニス(1,312)
- メディアカバーマーケット(1,307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RADIALL
RADIALLのページです。RADIALLは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Radiall 基板用同軸コネクタ
RADIALL¥229税込¥2521個当日出荷仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機RoHS指令(10物質対応)対応