カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • モノタロウ(1)
  • スバル(496)
  • SMC(156)
  • WURTH ELEKTRONIK(109)
  • SUSUMU(92)
  • エスコ(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • NORGREN(55)
  • RG(レーシングギア)(50)
  • コガネイ(44)
  • ネグロス電工(41)
  • サンドビック(39)
  • ホンダ(37)
  • RS PRO(37)
  • 進工業(33)
  • ホーザン(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • パール(PEARL)(28)
  • DiodesZetex(28)
  • コクヨ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RG1」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1 RADIALLCABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1RADIALL
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351040 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351040RADIALL
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG213●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.30mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.19 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017RADIALL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351057 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351057RADIALL
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351056 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351056RADIALL
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG142 RADIALLCABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG142RADIALL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG142●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-N M/M STR RG142 RADIALLCABLE ASSEMBLY N-N M/M STR RG142RADIALL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG142●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351006 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351006RADIALL
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.92 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351007 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351007RADIALL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.84 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall BNCコネクタ プラグ RADIALLRadiall BNCコネクタ プラグRADIALL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 1m, R284C0351005 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 1m, R284C0351005RADIALL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応