カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 丸型コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • RS PRO(2)
  • 興研(1)
  • CKD(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • QYSEA Technology(6)
  • VELO(8)
  • VISHAY(15)
  • エレコム(16)
  • ホンダ(13)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • ラスタバナナ(7)
  • 三菱ふそう(14)
  • 谷沢製作所(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SHV」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, R317580000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, R317580000

    RADIALL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SHVコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 2GHz●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R317005000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R317005000

    RADIALL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG142、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SHV●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
丸型コネクタカテゴリ
関連カテゴリ
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
"SHV" RADIALL 【通販モノタロウ】