カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • SMC(35)
  • マザーツール(8)
  • 東日製作所(6)
  • 東進電機工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • ATEN(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • PINTECH(2)
  • 佐々木工機(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • KENWOOD(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • スタック電子(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db50n」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Radiall RFアッテネータ, 10dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R414710000 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 10dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R414710000RADIALL
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 12.4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 3dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412703124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 3dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412703124RADIALL
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412706124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 6dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412706124RADIALL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ RADIALLRadiall RFアッテネータRADIALL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, R284C0351041 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, R284C0351041RADIALL
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 0.63 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351040 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351040RADIALL
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG213●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.30mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.19 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351043 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 3m, R284C0351043RADIALL
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.66 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 5m, R284C0351044 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 5m, R284C0351044RADIALL
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.68 dB●長さ : 5m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応