カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • AMPHENOL(125)
  • RS PRO(88)
  • WURTH ELEKTRONIK(50)
  • HUBER & SUHNER(50)
  • SMC(41)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(41)
  • SAMTEC(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • 日本モレックス(molex)(21)
  • Canon(14)
  • Rosenberger(13)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • エスコ(10)
  • サンドビック(10)
  • ニチアス(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • KEYSTONE(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf50」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFアッテネータ 20dB 同軸 50Ω RADIALLRFアッテネータ 20dB 同軸 50ΩRADIALL
92,980税込102,278
1個
予約販売
減衰器: 4.3-10 20 DB 6 GHz 15 W 50 Ω
仕様●インタフェースタイプ:同軸●減衰:20dB●接続方向:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●低電力:あり●種類:同軸●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●コード番号:179-2544アズワン品番65-7561-10
RF 同軸 BNC ストレート プラグ 50Ω RADIALLRF 同軸 BNC ストレート プラグ 50ΩRADIALL
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:ECO142 RG58 RG141 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 同軸 タイプ:RG58C/U RG141A/U RG303/U URM43 URM72 URM76 URM108 URM301 KX15 LRM200 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1398-68
RF 同軸 SMA ストレート プラグ 50Ω RADIALLRF 同軸 SMA ストレート プラグ 50ΩRADIALL
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG142/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 同軸 タイプ:RG55 B/U RG142 B/U RG223/U RG400/U KX23 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:100 最大動作周波数:12.4kHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:500Vアズワン品番65-1665-96
Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820124RADIALL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 3dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411803121 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 3dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411803121RADIALL
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 10dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411810121 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 10dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411810121RADIALL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : DC → 18GHz●表面処理:本体 : ニッケル●適合ケーブル : 同軸●表面処理:コンタクト : 金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820121 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820121RADIALL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124RADIALL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 3dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411803124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 3dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411803124RADIALL
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 10dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412410124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 10dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412410124RADIALL
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 10dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R414710000 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 10dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R414710000RADIALL
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 12.4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 3dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412703124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 3dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412703124RADIALL
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412406124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 6dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412406124RADIALL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412706124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 6dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412706124RADIALL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω RADIALLRF 同軸 BNC ストレート ジャック 50ΩRADIALL
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1398-81
Nタイプコネクタ RADIALLNタイプコネクタRADIALL
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALLRadiall 同軸 変換アダプタRADIALL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Radiall RFアッテネータ RADIALLRadiall RFアッテネータRADIALL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000RADIALL
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG213, RG214, RG225, RG393●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグ、クランプ終端. クランプスタイルの同軸終端が付いた、50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグです。 これらの50 Ω TNCトレートケーブルプラグは、PTE誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらの50 Ωケーブルプラグを使用できるRF同軸ケーブルタイプは以下の通りです。 品番 ; 295-8226 295-8226 : RG-58、RG-141、RG-142、RG-142 FX、RG-223、RG-400、KX 15、KX 23 品番 ; 295-8232 295-8232 : RG-213、RG-214、RG-225、KX 4、KX 13 品番 ; 295-8248 295-8248 : RG-59、RG-62、KX 6ARoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  同軸コネクタ ケーブルマウント RADIALLRadiall 同軸コネクタ ケーブルマウントRADIALL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Radiall SMBコネクタ ケーブルマウント RADIALLRadiall SMBコネクタ ケーブルマウントRADIALL
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFターミネータ RADIALLRadiall RFターミネータRADIALL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷