カテゴリ
- 制御機器(2)
- 丸型コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
- RADIALL
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- RS PRO(2)
- 興研(1)
- CKD(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- HUBER & SUHNER(5)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- QYSEA Technology(6)
- VELO(8)
- VISHAY(15)
- エレコム(16)
- ホンダ(13)
- メディアカバーマーケット(21)
- ラスタバナナ(7)
- 三菱ふそう(14)
- 谷沢製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「shv」の検索結果

Radiall 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, R317580000
RADIALL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : SHVコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 2GHz●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R317005000
RADIALL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG142、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SHV●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用RoHS指令(10物質対応)対応