絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ CR3000シリーズ RED LION

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ CR3000シリーズ

    RED LION
    929,800税込1,022,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:15インチアズワン品番65-7269-01
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.4インチ CR3000シリーズ RED LION

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.4インチ CR3000シリーズ

    RED LION
    669,800税込736,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10.4インチアズワン品番65-7268-99
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ グラファイトシリーズ RED LION

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ グラファイトシリーズ

    RED LION
    959,800税込1,055,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10 インチ
  • ケーブルアセンブリ Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略用 RED LION

    ケーブルアセンブリ Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略用

    RED LION
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    この 10 フィートの通信ケーブルは、USB 経由でグラファイト R / DSP / G3 / モジュラコントローラに接続されています。 CUB5USB カードと併用することもできます。
    仕様●アクセサリタイプ:通信ケーブル●併用可能製品:Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略アズワン品番65-7337-42
  • カウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズ RED LION

    カウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズ

    RED LION
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    39 mm x 75 mm 8 桁、0.46 インチ( 11.7 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
    仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●重量:85gアズワン品番65-7338-25
  • カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ RED LION

    カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ

    RED LION
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 反射型 LCD フロントパネル、リモートリセット 5 KHz
    仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●動作原理:電子アズワン品番65-7337-34
  • エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用 RED LION

    エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用

    RED LION
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    プラスチック構造 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
    仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7337-77
  • エンクロージャ 2 つの 1/8 DIN メータ用 RED LION

    エンクロージャ 2 つの 1/8 DIN メータ用

    RED LION
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    頑丈なポリカーボネート構造 2 つの PAX R ユニットが ENC5C に適合します 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:2 つの 1/8 DIN メータアズワン品番65-7339-11
  • エンクロージャ 1/8 DIN メータ用 RED LION

    エンクロージャ 1/8 DIN メータ用

    RED LION
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション Durable フラットブラックポリウレタン仕上げです 組み立てとワイヤ
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DIN メータアズワン品番65-7336-63
  • PoE injector; 24 VDC to PoE on signal pa RED LION

    PoE injector; 24 VDC to PoE on signal pa

    RED LION
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタです。 48 V dc の電力を 1 又は 2 つのイーサネットポートに供給し、同じワイヤ経由でフィールドのイーサネットデバイスに電力とデータを転送できるようにします。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 P
    仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1アズワン品番65-7223-67
  • Industrial Single-Port Gigabit Mid-Span RED LION

    Industrial Single-Port Gigabit Mid-Span

    RED LION
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    Red Lion 1000-POE+ は、1 本のイーサネットネットワークケーブルを介したギガビットデータ通信と電力を組み合わせることで、ネットワークデバイスの展開を簡素化します。1000-POE+ は、ビデオカメラやネットワークスイッチなどの PoE+ デバイスに自動検知プラグアンドプレイ性能を提供します。アンマネージドプラグアンドプレイ操作 コンパクトな省スペー
    仕様●入力電圧:10 → 30V dc●出力電圧:54V dc●出力ポート数:1●定格電力:30Wアズワン品番65-7223-58
  • 磁気式ピックアップ RED LION

    磁気式ピックアップ

    RED LION
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    磁気ピックアップは主にタコメータ及びその他のスピード関連機能に使用します。低い速度ではカウントの損失が起きるため、通常はカウントには使用しません。そのため、カウンタは従来の磁気ピックアップからの出力を直接受け取るように設計されていません。運用速度でカウントが起きる、又は低い速度でのカウント損失が許容できるような特殊な用途では、ASTCモデルを使用できます。また、別種のセンサを交換として使用することもできます。磁気ピックアップ。磁気ピックアップは永久磁石、ポールピース、センサコイルで構成され、すべて円筒形のケース内に密閉されています。鉄、スチールその他の磁気素材の物体がポールピースの近くを通過すると、磁束場の歪みがセンサコイルとポールピースを通じて伝わり、それが信号電圧を生成します。信号電圧の強さは、磁気ターゲットの相対的な大きさ、近づく速度、近づく距離に応じて変わります。信号の極性は、ターゲットがポールピースに近づいているかそこから離れているかに応じて変わります。磁気ピックアップは、ギアの歯、スプロケット、タイミングベルトの輪が通過する際の検知、ボルトヘッド、キーウェイ、その他機械に取り付けたターゲットの動きの検知に最もよく使用されます。一般的なターゲットと結果として生じる信号波形は、データシートに示されます。磁気ピックアップの選択は、ピックアップとギア(又はその他のターゲット)のマッチングの問題です。十分な入力信号をタコメータ、速度スイッチ又はその他の装置に供給し、必要最小限の速度で動作させます。磁気ピックアップからの開放回路出力は、速度に直接比例しており、最低動作速度の条件をいったん満たすと、速度が増した場合に超過信号が常に利用できるようになります。自己生成外部電源不要広い動作温度範囲エポキシ密閉型機械的に頑丈な構造塵芥、油、水への耐性メンテナンスフリーM12コネクタ(機種特有)速度スイッチ、デジタルタコメータ、D.C.コンバータへの周波数で使用可能。磁気ピックアップのシンプルで信頼性の高いパルスジェネレータ
    仕様●電源電圧:1 V●実装タイプ:ねじ込みアズワン品番65-7326-51
  • エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用 RED LION

    エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用

    RED LION
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    プラスチック構造洗浄用に完全に密閉されています組み立てとワイヤ
    仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7338-48
  • オプションカード Red Lion CUB5用 RED LION

    オプションカード Red Lion CUB5用

    RED LION
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シングルリレーオプションカード●併用可能製品:CUB5●CUB5 counter/tachometer. High-precision 8-character counter and tachometer with period measurement For simultaneous reading of events, positions, travel lengths and speeds Standard LCD or LCD display, backlight can be switched between red / green Delivery includes fastening material and sealant
  • イーサネットスイッチ Red Lion RED LION

    イーサネットスイッチ Red Lion

    RED LION
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:その他のPoEデバイス、PoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント 、 入力数:4 (双方向) 、 出力数:4 (双方向) 、 バスタイプ:RJ45 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ100-POE4 - ミッドスパンインジェクタ. N-TRON R 100-POE4産業用PoEミッドスパンインジェクタは、イーサネットネットワーク経由でデータと一緒に電力を転送します。 AC電源フィードの使用が不可能又はコスト効果的でない場所でのPoE対応デバイスへの給電に最適です。 PoEを使用すれば、電力用の別配線なしでPoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、その他のPoE対応デバイスへの給電が可能になります。 これにより、上記のデバイスすべてに対する集中バッテリバックアップの機能が実現します。. 産業用のPoE ミッドスパンインジェクタ アンマネージド操作 4つの10/100BaseTX RJ-45ポート(データ入力) 4つの10/100BaseTX RJ-45 PoEポート(データ / 電力の出力) 接続されたPoEデバイスの自動検出 最大スループット: 0.8 Gb/s 最大ワイヤスピードの通信 ポートあたり15.4 W (13 W @ PD)に対応 冗長化電源入力: 46-49 V dc 電源障害ステータスLED LED PoEステータス表示 コンパクトな省スペースパッケージ 硬化処理を施した金属DINレールエンクロージャ 過酷な環境での仕様 動作温度: -40 → +85 ℃. 承認: IEEE802.3afに準拠 American Bureau of Shipping (ABS)タイプの認定 鉄道用途向けのEN50155RoHS指令(10物質対応)対応
  • Red Lion 電子カウンタ RED LION

    Red Lion 電子カウンタ

    RED LION
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ RED LION

    Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ

    RED LION
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
  • Red Lion デジタルパネルメータ RED LION

    Red Lion デジタルパネルメータ

    RED LION
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
  • Red Lion サージサプレッサユニット RED LION

    Red Lion サージサプレッサユニット

    RED LION
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様サプレッサタイプ:誘導負荷サプレッサ●最大定格電圧:250 V dc●シリーズ:R-C●長さ:19mm●奥行き:8.5mm●高さ:125mm●寸法:19 x 8.5 x 23mm●R-Cスナバーノイズ / アークサプレッサ. R-Cスナバー / アークサプレッサは、モータ、ソレノイド、又はリレーコイルからの「誘導性キック」を抑制するように設計されています。誘導負荷を介して電流が遮断されると、必ず高エネルギーのノイズスパイクが発生します。このノイズスパイクが関連機器に干渉して機器の動作が不安定になったり、リレーコンタクトの摩耗が速まったりする恐れがあります。 R-Cスナバーでノイズスパイクが抑制され、コンタクト寿命が長くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Red Lion カウンタ RED LION

    Red Lion カウンタ

    RED LION
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • ICM40030 RED LION

    ICM40030

    RED LION
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
  • CUB5VB00 RED LION

    CUB5VB00

    RED LION
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CUB5R000 RED LION

    CUB5R000

    RED LION(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
  • CUB5PB00 RED LION

    CUB5PB00

    RED LION
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応