絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

二村機器

二村機器のページです。二村機器は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名二村機器株式会社
所在地〒453-0862 名古屋市中村区岩塚町字九反所55番地
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.005 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
47,900税込52,690
1本
6日以内出荷
構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
振れ精度TIR0.005 (最大)
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
78,980税込86,878
1本
6日以内出荷
寸法C2(mm)4振れ精度TIR0.005 (最大)
ワークドライビングセンター 二村機器ワークドライビングセンター二村機器
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。NC機使用の場合には特にお勧めします。
型式HD (油圧)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
55,980税込61,578
1本
6日以内出荷
外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
73,980税込81,378
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.003 (最大)
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
アダプター 二村機器アダプター二村機器
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
NC機などで簡単に使用できるよう外径をストレートにしてありますからワークドライビングセンターをご使用の場合にチャックをはずす必要がなくチャックの生爪でアダプターの外径を把握してご使用してください。(全焼研磨品)
シャンク(MT No.)5寸法Ah755
ワークドライビングセンター 二村機器ワークドライビングセンター二村機器
149,800税込164,780
1本ほか
6日以内出荷
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
75,800税込83,380
1個
6日以内出荷
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
ワークドライビングセンター 二村機器ワークドライビングセンター二村機器
96,980税込106,678
1本
6日以内出荷
本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷
切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。
振れ精度TIR0.01 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
98,900税込108,790
1本
6日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])5500振れ精度TIR0.003 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
振れ精度TIR0.003 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
499,800税込549,780
1本
6日以内出荷
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
MTNo.7振れ精度TIR0.010 (最大)
傘型回転センター用抜きナット 二村機器傘型回転センター用抜きナット二村機器
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
抜きナット 二村機器抜きナット二村機器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
替爪 二村機器替爪二村機器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷