カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RELECO
  • RS PRO(8)
  • SIEMENS(5)
  • TRACO POWER(2)
  • TRIDON(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ケニス(1)
  • ミツビシ(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • EBM PAPST(1)
  • FINDER(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Sentinel(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「has24」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Releco パワーリレー 24V ac/dc, 2c接点 基板実装タイプ RELECOReleco パワーリレー 24V ac/dc, 2c接点 基板実装タイプRELECO
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧 : 24V ac/dc●接点構成 : DPDT●取り付けタイプ : 基板実装●スイッチング電流 : 5A●極数 : 2●ラッチ : なし●ターミナルタイプ : スルーホール●最大スイッチング電圧 AC : 250V●最大スイッチング電圧 DC : 30V dc●長さ : 28.8mm●コイル抵抗 : 290 (ac)、742 (dc) Ω●コイル電力 : 700mW●高さ : 35.4mm●最大スイッチング電源 AC : 1.2 kVA●RELECO Non Latching RelayThe RELECO C12 series 2-pole PCB mount non-latching relay has a contact configuration of DPDT. It is actuated with a 24VDC/AC coil and 5A switching current. This relay has a test button, LED indicator and mechanical flag indicator. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch.Features and BenefitsCoil power is 700mW Robust industrial terminal blades Operating temperature ranges between -20℃ and 60℃CertificationsIP40 ratedRoHS指令(10物質対応)対応
Releco パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ RELECOReleco パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプRELECO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧 : 24V dc●接点構成 : DPDT●取り付けタイプ : 基板実装●スイッチング電流 : 5A●極数 : 2●ラッチ : なし●ターミナルタイプ : 簡易接続●最大スイッチング電圧 AC : 250V ac●最大スイッチング電圧 DC : 250V dc●長さ : 28.8mm●コイル抵抗 : 742 Ω●コイル電力 : 700mW●高さ : 35.4mm●最大スイッチング電源 AC : 1.2 kVA●RELECO Non Latching RelayThe RELECO C12 series 2-pole PCB mount non-latching relay has a contact configuration of DPDT. It is actuated with a 24VDC coil and 5A switching current. This relay has a test button, LED indicator and mechanical flag indicator. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch.Features and BenefitsCoil power is 700mW Robust industrial terminal blades Operating temperature ranges between -20℃ and 60℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応