カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 家電(7)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ROLINE
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(147)
  • エレコム(131)
  • トライメイト(10)
  • StarTech.com(263)
  • アイネックス(48)
  • ホーリック(10)
  • ZATTA(5)
  • サンワダイレクト(39)
  • ルーメン(11)
  • VENTION(8)
  • JAPANNEXT(155)
  • RS PRO(146)
  • ASUS(エイスース)(107)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(104)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(72)
  • ATEN(72)
  • EIZO(63)
  • Philips(62)
  • NEC(60)
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DisplayPort」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROLINE DisplayPort DP M-DP M ROLINEROLINE DisplayPort DP M-DP MROLINE
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●シールド:ブレード●基準適合:UL 20276●ROLINE DisplayPortケーブル. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。画像と音声信号伝送用のユニバーサル標準接続を実現します。両端にMini DisplayPortオスコネクタとDisplayPortオスコネクタがそれぞれ付属します。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長と利点. ROLINE高性能シールド付き高品質ケーブル(黒) DisplayPortが新しいデジタル オーディオ ビデオの相互接続を定義 コネクタの省スペース 両端にDisplayPortオスコネクタ. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DisplayPort Cable DP - Mini DP ROLINEROLINE DisplayPort Cable DP - Mini DPROLINE
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています Dis
仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:ミニDisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●コード番号:197-3425アズワン品番65-7447-53
ROLINE DisplayPort Cable DP - Mini DP ROLINEROLINE DisplayPort Cable DP - Mini DPROLINE
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
ROLINE GOLD DisplayPort Cable v1.4 DP- ROLINEROLINE GOLD DisplayPort Cable v1.4 DP-ROLINE
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●コード番号:197-3451アズワン品番65-7442-17
ROLINE Mini DisplayPort Cable v1.3/1.4 ROLINEROLINE Mini DisplayPort Cable v1.3/1.4ROLINE
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
ROLINE DisplayPort Cable DP M - DP M ROLINEROLINE DisplayPort Cable DP M - DP MROLINE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE GOLD DisplayPort DP M - DP M ROLINEROLINE GOLD DisplayPort DP M - DP MROLINE
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE Type C - DisplayPort Cable Adapte ROLINEROLINE Type C - DisplayPort Cable AdapteROLINE
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
ROLINE DisplayPort Cable v1.3/v1.4 DP-D ROLINEROLINE DisplayPort Cable v1.3/v1.4 DP-DROLINE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
ROLINE DisplayPort Cable v1.3/v1.4 DP-D ROLINEROLINE DisplayPort Cable v1.3/v1.4 DP-DROLINE
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●コード番号:197-3431アズワン品番65-7441-07
ROLINE Adapter  DP-Mini DP  F/M ROLINEROLINE Adapter DP-Mini DP F/MROLINE
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様Roline DisplayPortアダプタ. メスのDisplayPortとオスのミニDisplayPortのアダプタで、ミニDisplayPortコネクタのあるデバイスで使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE adapter DP - Mini DP  M/F  v 1.2 ROLINEROLINE adapter DP - Mini DP M/F v 1.2ROLINE
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:ミニDisplayPort●長さ:150mm●外側シース材質:PVC●シース色:白●ストランド径:32 AWG●基準適合:UL 20276●ROLINE Adapter DisplayPort-Mini DisplayPort、オス / メス、v 1.2. Rolineアダプタには、DisplayPortオスとMini-DisplayPortメスが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DP   DP - UHDTV  M/M ROLINEROLINE DP DP - UHDTV M/MROLINE
11,700税込12,870
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●DisplayPort-UHDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグはソースデバイス(例 グラフィックカード)に接続する必要があります。. Roline DisplayPort-HDMIケーブル、DP - UHDTV. このDisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 mRoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DP-HDTV M/M ROLINEROLINE DP-HDTV M/MROLINE
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●DisplayPort-HDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグはソースデバイス(例 グラフィックカード)に接続する必要があります。. Roline DisplayPortケーブル、DP-HDTV. このDisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m、4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DP - HDTV M/M ROLINEROLINE DP - HDTV M/MROLINE
5,880税込6,468
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●DisplayPort-HDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグはソースデバイス(例 グラフィックカード)に接続する必要があります。. Roline DisplayPortケーブル、DP-HDTV. このDisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m、4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE Mini DP   Mini DP-HDTV  M/M ROLINEROLINE Mini DP Mini DP-HDTV M/MROLINE
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:ミニDisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●Mini DisplayPort-HDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグは、ソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. Roline Mini-DisplayPortケーブル、Mini DP-HDTV. このMini-DisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、Mini-DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x Mini DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m、4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE adapter Mini DP - DVI  M/F  v 1.2 ROLINEROLINE adapter Mini DP - DVI M/F v 1.2ROLINE
10,310税込11,341
1個
7日以内出荷
仕様このDisplayPort-DVIアダプタは決まった方向でのみ機能します。DisplayPortプラグをソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. ROLINEアダプタ、Mini DisplayPort - DVI、オス / メス、v 1.2. Rolineのこのアダプタは、Mini-DisplayPortコネクタのあるグラフィックカードをDVIモニタにDVIオス-オスケーブルで接続するために使用します。. 特長と利点. Mini DisplayPortオスコネクタとDVIメスコネクタ 最大解像度 3840 x 2160 (@ 30 Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
Roline KVMケーブル ROLINERoline KVMケーブルROLINE
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE Cableadapter 4K DP-HDMI M/F act ROLINEROLINE Cableadapter 4K DP-HDMI M/F actROLINE
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:HDMI●RolineオスDisplayPort-メスHDMIアダプタ. ビデオ形式変換用のオスDisplayPort (DP)-メスHDMIアクティブアダプタです。. ・ DisplayPortスペクトラム拡散クロックをサポート ・ HDCP対応 ・ フルのリンクトレーニング動作とリンクトレーニングなし動作をどちらもサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
Roline USBアダプタ ROLINERoline USBアダプタROLINE
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷