カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ROLINE
  • ASUS(エイスース)(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Bullcon(4)
  • LINDY(5)
  • RS PRO(16)
  • SPARKFUN(3)
  • StarTech.com(24)
  • アイネックス(2)
  • イメージニクス(13)
  • エレコム(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • サンワサプライ(13)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • トライメイト(3)
  • ラムマウント(10)
  • 変換名人(4)
  • 東京メタル(2)
  • 東栄管機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvin」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROLINE DVI M-DVI M (24+1) Dual Link 10m ROLINE

    ROLINE DVI M-DVI M (24+1) Dual Link 10m

    ROLINE
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:DVI-D DVI-D●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DVI-D 24+1●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DVI-D 24+1●長さ:10m●シース色:黒●Roline DVIケーブル. Roline DVIオスケーブルは、ソースとディスプレイの間でデジタルの映像信号を送信するデジタルビジュアルインターフェイスケーブルです。一般に、ノートPC、デスクトップコンピュータ、プロジェクタ、コンピュータモニタなどに使用されます。. フェライトコア付きDVIケーブルとは?. フェライトコア付きDVIケーブルを使用すれば、ノイズを軽減し、望ましくないRFI EMI干渉から保護することができます。コンピュータ、ディスプレイ機器、オーディオビジュアル機器と併用して、ノイズを除去するのに最適です。. 特長と利点. DVIデュアルリンクでは、1本のフラットピンと3列 8本のピンから構成されるピン配列を採用 25ピン フェライトコア ケーブルが柔軟なため、狭いスペースにもアクセス可能 長さ → 10 黒. シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか?. シングルリンク接続では、1つの信号トランスミッタだけを使用して、最大解像度1920 1200に対応 デュアルリンク接続では、2つのトランスミッタを使用して、最大解像度2560 1600に対応. DVIジェンダー. オス-オスデュアルリンク. 用途. デジタルビデオ機器 デジタルサイネージ PCやテレビのディスプレイ グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROLINE DVI CABLE DVI M-M DUAL ROLINE

    ROLINE DVI CABLE DVI M-M DUAL

    ROLINE
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROLINE GOLD DVI M - DVI M (24+1) ROLINE

    ROLINE GOLD DVI M - DVI M (24+1)

    ROLINE
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROLINE adapter Mini DP - DVI  M/F  v 1.2 ROLINE

    ROLINE adapter Mini DP - DVI M/F v 1.2

    ROLINE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様このDisplayPort-DVIアダプタは決まった方向でのみ機能します。DisplayPortプラグをソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. ROLINEアダプタ、Mini DisplayPort - DVI、オス / メス、v 1.2. Rolineのこのアダプタは、Mini-DisplayPortコネクタのあるグラフィックカードをDVIモニタにDVIオス-オスケーブルで接続するために使用します。. 特長と利点. Mini DisplayPortオスコネクタとDVIメスコネクタ 最大解像度 3840 x 2160 (@ 30 Hz)RoHS指令(10物質対応)対応