カテゴリ

  • 制御機器(230)
  • 電気材料(47)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ROLINE
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1,840)
  • 三菱ふそう(1,302)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(692)
  • RS PRO(542)
  • SIEMENS(290)
  • Loc-Line(ロックライン)(268)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(256)
  • CINELLI(231)
  • AC-PERFORMANCELINE(192)
  • BMW(188)
  • KTM(188)
  • ライン精機(172)
  • ホンダ(171)
  • DUCATI(158)
  • StarTech.com(157)
  • ODELIC(オーデリック)(156)
  • MARWI(153)
  • SPARKFUN(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「line」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VESA, Roline ROLINEVESA, RolineROLINE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:6kg●高さ:115mm●幅:115mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●LCD Monitor Arms. Meets today's requirements for LCD screens offering flexibility and ergonomic positioning It offers the possibility to adjust the monitor on 4 turning points (RS ; 542-6378 542-6378 ) To be installed on the wall VESA 75 standard fixing allows universal monitor mounting Adjustments: Mechanical Accommodates standard VESA compliant monitors (100x100mm)to mounting systems with VESA 75 (75x75mm) (See RS ; 380-397 380-397 )
USBケーブル USB A → マイクロUSB B ROLINEUSBケーブル USB A → マイクロUSB BROLINE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB 2.0ROLINE USB 2.0タイプAオス - マイクロBオスRolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス - マイクロタイプBオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。このUSBケーブルは、デジタルカメラや携帯電話など、マイクロUSBタイプBコネクタを備えたデバイスの外部接続用に設
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒ケーブル長(m)3アズワン品番65-7385-38
High Speed HDMI Cable with Ethernet ROLINEHigh Speed HDMI Cable with EthernetROLINE
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIイーサネットコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応
Roline 11.01.5818-50 PS / 2ケーブルアセンブリ オス オス ROLINERoline 11.01.5818-50 PS / 2ケーブルアセンブリ オス オスROLINE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様コネクタ A:オスPS/2●コネクタ B:オスPS/2●長さ:1.8m●シース色:グレー●PS/2 extension cable. For extending the keyboard or mouse cable (PS/2), or connecting a KVM switch Cable with 6-pin mini-DIN PL / SO or PL / PL, connected 1 1
Roline D-Sub ケーブル ROLINERoline D-Sub ケーブルROLINE
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Roline Cat6 ケーブル ROLINERoline Cat6 ケーブルROLINE
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roline シリアルケーブルアセンブリ ROLINERoline シリアルケーブルアセンブリROLINE
569税込626特価
1個
当日出荷
仕様コネクタ A:オスDB25●コネクタ B:メスRS232●長さ:1.8m●Serial printer cable 9 / 25-pole. 9-pin D-Sub BU to 25-pole D-Sub ST Plug housing encased for optimum strain relief Screening wire, connected to foil screen of cable and both plugs Excellent protection prevents data loss and electrical interferencesRoHS指令(10物質対応)対応
Roline 11.01.5830-50 PS / 2ケーブルアセンブリ オス オス ROLINERoline 11.01.5830-50 PS / 2ケーブルアセンブリ オス オスROLINE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:オスPS/2●コネクタ B:オスPS/2●長さ:3m●シース色:グレー●PS/2 extension cable. For extending the keyboard or mouse cable (PS/2), or connecting a KVM switch Cable with 6-pin mini-DIN PL / SO or PL / PL, connected 1 1RoHS指令(10物質対応)対応
Roline USBケーブル ROLINERoline USBケーブルROLINE
879税込967
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Roline SATAケーブル ROLINERoline SATAケーブルROLINE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
Roline USB延長ケーブル ROLINERoline USB延長ケーブルROLINE
989税込1,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roline PC電源ケーブル ROLINERoline PC電源ケーブルROLINE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Roline Y字型電源SATAケーブル ROLINERoline Y字型電源SATAケーブルROLINE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE VGA M-F ROLINEMONITOR CABLE VGA M-FROLINE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE Adapter  HDMI F - HDMI Mini M ROLINEROLINE Adapter HDMI F - HDMI Mini MROLINE
989税込1,088
1個
翌々日出荷
仕様Roline HDMIアダプタ. メス-ミニオスのHDMiアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:80cm、コネクタ A:オス、コネクタ B:オス, ROLINEHDMIケーブル 長さ:80cm、コネクタ A:オス、コネクタ B:オス,ROLINE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMIイーサネット●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMIイーサネット●長さ:0.8m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●シールド:シールド付き●ストランド径:0.06 mm●許容電圧:5 V●Roline高速HDMI A-Mini Cケーブル. イーサネット対応高速HDMI-HDMI C (Mini)ケーブルで個人所有の機器を接続することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE Adaptercable  HDMI-VGA  M/F  15cm ROLINEROLINE Adaptercable HDMI-VGA M/F 15cmROLINE
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Roline 11.01.5630-50 PS / 2ケーブルアセンブリ オス メス ROLINERoline 11.01.5630-50 PS / 2ケーブルアセンブリ オス メスROLINE
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:オスPS/2●コネクタ B:メスPS/2●長さ:3m●シース色:グレー●PS/2 extension cable. For extending the keyboard or mouse cable (PS/2), or connecting a KVM switch Cable with 6-pin mini-DIN PL / SO or PL / PL, connected 1 1
Roline アダプタ コネクタA:USB A /B:USB A 12.03.2991 ROLINERoline アダプタ コネクタA:USB A /B:USB A 12.03.2991ROLINE
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ A : USB A●コネクタ A ジェンダー : メス●コネクタ B : USB A●コネクタ B ジェンダー : メス●USB標準 : USB 3.0●USB 3.0アダプタ. Roline USB 3.0アダプタには、USBケーブルアセンブリを延長できるタイプAメスUSBコネクタが2種類あります。. 特長と利点. コンパクトな小型設計. USB 3.0. ホットプラグ対応RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 3m 赤 UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 赤 UTPROLINE
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:丸型●コード番号:194-6747アズワン品番65-7465-15
イーサネットケーブル 15m 黒 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 15m 黒 S/FTPROLINE
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7444-19
Roline 12.04.1089 USB延長ケーブル USB ROLINERoline 12.04.1089 USB延長ケーブル USBROLINE
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
仕様●USB標準 : USB 2.0●USBポート数 : 1●延長距離 : 5m●伝送方式 : USB●Roline USB 延長Roline USB 延長ケーブルは、最大 5 m まで延長できます。このケーブルは単一ポートハブとして機能します。つまり、複数のケーブルをカスケード接続して、コンピュータと USB 2.0 デバイス間の距離を延長できます。特長と利点黒色 ホットプラグ可能 USB 2.0仕様に準拠 USB 2.0 タイプ A をサポート用途低速デバイス 高速分割 フルスピードデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 3m 黄 UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 黄 UTPROLINE
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端にRJ-45コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護でDurable。柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定1:1。構造:4ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●シールド構造:UTP●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7439-74
イーサネットケーブル 10m 白 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 10m 白 S/FTPROLINE
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7440-65
ROLINE DisplayPort Cable DP M - DP M ROLINEROLINE DisplayPort Cable DP M - DP MROLINE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 20m 黒 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 20m 黒 S/FTPROLINE
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3677アズワン品番65-7444-15
圧着工具 Roline ROLINE圧着工具 RolineROLINE
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:RJ45●全体長:203mmRoHS指令(10物質対応)対応
Roline KVMケーブル ROLINERoline KVMケーブルROLINE
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roline USBコンバータ ROLINERoline USBコンバータROLINE
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様長さ:150mm●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスSATA●シース色:黒●Roline USB 3.0-SATA 6アダプタ. このアダプタを使用すれば、SuperSpeed USB 3.0ポート経由でSATA 6.0 Gbit/sのハードディスクをコンピュータ又はノートブックに簡単に接続できます。多様なオペレーティングシステムに対応し、USB 3.0、2.0、1.1との後方互換性があります。このアダプタは、外部ストレージを追加するための簡単で手間のかからないプラグアンドプレイソリューションを提供します。. 特長と利点. タイプ2.5シリアルATA HDD/SSDに最適. USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1に適合. SATA 6.0 Gbit/s、SATA 3.0 Gbit/s、SATA 1.5 Gbit/sに適合. 最高5.0 kbit/sのデータレートに対応. コンピュータへの接続 USB 3.0. HDDへの接続 15ピンSATA電源 + 7ピンSATAデータ. 簡単ですぐに使える、プラグアンドプレイ. 150 mmのケーブル長. サポート対象のオペレーティングシステム Windows 2000/XP/Vista/7/8RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 5m 黄 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 黄 S/FTPROLINE
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3582アズワン品番65-7447-78
イーサネットケーブル 3m 緑 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 緑 U/UTPROLINE
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3507アズワン品番65-7448-24
イーサネットケーブル 300mm 赤 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 赤 U/UTPROLINE
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3473アズワン品番65-7441-56
イーサネットケーブル 2m 青 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 2m 青 U/UTPROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3500アズワン品番65-7446-12
イーサネットケーブル 5m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m グレー S/FTPROLINE
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●導体ストランドタイプ:スタンダード●コード番号:197-3580アズワン品番65-7444-32
イーサネットケーブル 500mm 白 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 白 S/FTPROLINE
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3557アズワン品番65-7443-71
イーサネットケーブル 500mm 黄 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 黄 S/FTPROLINE
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●シールド構造:S/FTP●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:197-3552アズワン品番65-7443-96
イーサネットケーブル 300mm 赤 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 赤 S/FTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3543アズワン品番65-7441-33
イーサネットケーブル 300mm 黄 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 黄 U/UTPROLINE
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3474アズワン品番65-7449-24
イーサネットケーブル 15m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 15m グレー S/FTPROLINE
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3595アズワン品番65-7443-97
イーサネットケーブル 300mm 青 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 青 S/FTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3546アズワン品番65-7446-51