カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAIA-BURGESS
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(120)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • Vivotek(19)
  • テクロック(17)
  • スマートバリュー(15)
  • 三菱マテリアル(12)
  • HUBER & SUHNER(12)
  • RS PRO(10)
  • SPARKFUN(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • SMC(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • DENALI(7)
  • EPSON(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • 東芝(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n sma」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバーSAIA-BURGESS
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー はんだ SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー はんだSAIA-BURGESS
77,980税込85,778
1袋(200個)
5日以内出荷
Saia-Burgess マイクロSaia-Burgess マイクロスイッチのコンタクト定格電流は 6 A @ 250 V ac 、 SPDT コンタクト構成です。コンタクト材質は銀で、プランジャアクチュエータ付きの熱硬化性ホルムアルデヒドメラミンケースを備えています。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ° C 操作動力は 1.69 N です 単極切り替え機構 高電流モデル 機械的寿命は 50000000 回です 幅広い作動力を備えています はんだ端子認定IP40定格 UL認定 CSA認定 ENEC 認定済み
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = COIP保護等級 = IP40操作力 = 1.69 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀機械的寿命 = 5 x 10^6Operationsリリース力 = 0.3N動作特性 = スナップ式℃RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャーピン SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ プランジャーピンSAIA-BURGESS
179,800税込197,780
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:プランジャーピンターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:10 @ 250 acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NCIP評価:IP67操作力:5.5 N動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:亜鉛機械的寿命:10^6Operationsリリース力:1N動作温度範囲:-10 +85℃UL、CSA。. SPDT SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 +125 スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm W29 mm D53 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ レベルSAIA-BURGESS
839税込923
1個ほか
7日以内出荷
Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバーSAIA-BURGESS
22,980税込25,278
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだSAIA-BURGESS
79,980税込87,978
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: ヒンジレバー●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A @ 250 V ac●接点構成: CO●IP保護等級: IP40●操作力: 0.59 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 金、銀●機械的寿命: 5×10^6Operations●リリース力: 0.08N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形SAIA-BURGESS
64,330税込70,763
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジ長レバー形ターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP67操作力:0.9 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:3 x 10^6Operationsリリース力:0.07N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー Pre-wired SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー Pre-wiredSAIA-BURGESS
51,980税込57,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: プランジャー●末端様式: Pre-wired●コンタクト定格電流: 3 A @ 250 V ac●接点構成: SPDT●IP保護等級: IP67●操作力: 2.5 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 純銀●ケースの材質: ガラス繊維強化ナイロン●機械的寿命: 5000000Operations●リリース力: 0.3N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
smn 鍵特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smn 鍵