SANDVIK
SANDVIKのページです。SANDVIKは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在239件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途倣い加工用。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
用途中加工
被削材PK
勝手N
加工Medium
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)10
母材超硬
適合被削材種PK
コーナー半径Re(mm)10
厚さS(mm)6.35
材種4415
逃げ角(°)7
内接円径(mm)20
内接円IC(mm)20
被削材PM
有効長(mm)切刃:10
勝手R
コーティングTiAlSiN
チップ厚さ(mm)3.59
材種1230
用途溝入れ加工用。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
適合被削材種MNS
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
厚さS(mm)3.6
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
8つの切れ刃、切りくず保護、そして最適化された刃先形状により、良好な安全性と切り くず排出を実現し、ワイパー刃により卓越した加工面品質を達成します。
用途正面および肩削りフライス加工用。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
工具本体のコア強度を最大限に高める接線方向にチップを取り付けた設計です。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
切込み角度(°)90
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
用途突切り加工用。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。
刃数1
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
先端角(°)158
カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
高さ(mm)【刃先】0
接続径(Φmm)63
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
被削材PKN
給油方式外部給油式
被削材PMKNSH
給油方式内部給油式
被削材PMKNSO
給油方式外部給油式
接続径(Φmm)3
給油方式外部給油式
接続径(Φmm)3
高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
用途ステンレス用。
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。
トラスコ品番610-5785
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
長さ(mm)ワイパー部:1.6
有効長(mm)切刃:8
勝手R
チップ厚さ(mm)5.35
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径Re(mm)0.8
厚さS(mm)5.35
切刃数6
用途中加工
被削材PK
勝手N
加工Medium
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)7.9375
コーナーR(mm)12.5
母材超硬
適合被削材種PK
コーナー半径Re(mm)12.5
厚さS(mm)7.9375
材種4415
逃げ角(°)7
内接円径(mm)25
内接円IC(mm)25
用途中加工
トラスコ品番657-3909
穴径(Φmm)6.5
被削材PK
勝手N
加工Medium
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)9.525
母材超硬
適合被削材種PK
コーナー半径Re(mm)9.525
厚さS(mm)6.35
材種4415
逃げ角(°)7
内接円径(mm)19.05
内接円IC(mm)19.05
1箱(10個)
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
用途中加工
穴径(Φmm)5.5
被削材S
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)8
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)8
厚さS(mm)6.35
逃げ角(°)7
内接円径(mm)16
内接円IC(mm)16
用途荒
トラスコ品番657-2377
被削材PMS
勝手N
加工Roughing
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)8
母材超硬
適合被削材種PMS
コーナー半径Re(mm)8
厚さS(mm)6.35
材種1205
逃げ角(°)7
内接円径(mm)16
内接円IC(mm)16
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
被削材SM
勝手N
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)8
母材超硬
適合被削材種PMS
コーナー半径Re(mm)8
厚さS(mm)6.35
材種1205
逃げ角(°)7
内接円径(mm)16
内接円IC(mm)16
用途中加工
穴径(Φmm)4.4
被削材S
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
適合被削材種MS
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)7
勝手N
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)6
母材超硬
コーナー半径Re(mm)6
厚さS(mm)4.7625
材種1205
逃げ角(°)7
内接円径(mm)12
内接円IC(mm)12