カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- SANDVIK
- CKD(280)
- コガネイ(46)
- brembo(13)
- サンドビック(8)
- オーハウス(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- SMC(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRACO POWER(3)
- oneA(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- コフロック(2)
- GENTOS(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 協和[機構部品](2)
- ブランドをもっと見る
「300-i-2」の検索結果
特価

CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。用途溝入れ加工用。トラスコ品番658-4077被削材PMSK勝手N最大溝深さ(mm)18.56切削幅(mm)3コーティングPVDチップ厚さ(mm)4.3321適合被削材種PMKNS刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.3321切刃数2刃幅CW(mm)3