カテゴリ
- 切削工具(321)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SANDVIK
- モノタロウ(18)
- サンドビック(2,104)
- 三菱マテリアル(411)
- ADVANTEC(389)
- Altrider (アルトライダー)(226)
- 東芝キヤリア(170)
- コガネイ(159)
- メディアカバーマーケット(156)
- SK11(140)
- エスコ(139)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(124)
- 永岡書店(122)
- StarTech.com(121)
- サンワサプライ(115)
- 東栄管機(106)
- セキスイ(96)
- エレコム(90)
- SAMTEC(85)
- エー・アール・シー(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「dv」の検索結果

旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌日出荷から14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
CoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10.3勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.9材種1230切刃数4
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から14日以内出荷被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ
SANDVIK¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から14日以内出荷勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数1
CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ
SANDVIK¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
フライス加工用コロミルMS40チップ(350)
SANDVIK¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroMill(R) 200フライス加工用チップ
SANDVIK¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番610-5785
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.8 被削材M/S
SANDVIK¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)8.8719有効長(mm)切刃:8.8719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
SANDVIK¥21,980税込¥24,1781箱(10本)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。用途一般旋削ステンレス加工用。穴径(Φmm)【D1】3.81切刃長さ(mm)11.2279適合被削材種PMSチップ形状菱形 55°コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625内接円IC(mm)9.525
CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷用途仕上げ被削材S勝手N加工FinishingコーティングAlTiN母材超硬適合被削材種PMS材種1205
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
SANDVIK¥359,800~税込¥395,780~1個翌々日出荷カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷長さ(mm)ワイパー部:1.2有効長(mm)切刃:9.1勝手Rチップ厚さ(mm)3.6切刃数2
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル
SANDVIK¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)
SANDVIK¥15,980~税込¥17,578~1個ほか4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
CoroDrill DE10 ドリルヘッド
SANDVIK¥17,980~税込¥19,778~1本ほか4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM
SANDVIK¥7,298~税込¥8,028~1本4日以内出荷から20日以内出荷被削材PKN給油方式外部給油式
CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446)
SANDVIK¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125