カテゴリ

  • 切削工具(304)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(198)
    • ホルダ部品(10)
    • ホルダ本体(32)
絞り込み
形状
形状
ひし形(4)
形状
正方形(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(4)
  • 0.05(5)
  • 0.1(14)
  • 0.2(24)
  • 0.3969(26)
  • 0.4(7)
  • 0.7938(30)
  • 0.8(18)
  • 1(7)
  • 1.1906(14)
  • 1.2(9)
  • 1.5875(9)
  • 1.6(12)
  • 2(9)
  • 3.1(6)
  • 4(11)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 6.35(6)
  • 8(5)
逃げ角(度)
  • 0(55)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(70)
厚さ(mm)
  • 1.4(1)
  • 1.98(5)
  • 2.38125(19)
  • 3.175(13)
  • 3.6(2)
  • 3.96875(20)
  • 4.525(1)
  • 4.7625(42)
  • 5.35(1)
  • 5.525(1)
  • 6(1)
  • 6.35(22)
  • 7.9375(3)
  • 8.53(1)
  • 9.525(3)
  • 11(1)
  • 12.07(1)
  • 12.7(2)
  • 14.2(1)
  • 19.05(2)
材質
  • 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.4(4)
  • 4.8(3)
  • 6.4(5)
  • 8.5(7)
  • 10.6(4)
  • 10.6709(2)
  • 10.8279(3)
  • 10.8709(2)
  • 10.9709(2)
  • 11.2279(3)
  • 11.4279(2)
  • 12.0959(2)
  • 12.4959(2)
  • 12.7(3)
  • 14.675(2)
  • 15.05(2)
  • 15.6978(2)
  • 15.8063(4)
  • 16.0978(2)
  • 16.2063(4)
2.4・4.8・6.4・8.5・10.6・10.6709・10.8279・10.8709・10.9709・11.2279・11.4279・12.0959・12.4959・12.7・14.675・15.05・15.6978・15.8063・16.0978・16.2063・切刃長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • SANDVIK
  • サンドビック(2,113)
  • マンヨーツール(5)
  • Strong Tool(1)
  • 常三郎(1)
  • ケーエム(KM)(1)
  • 林電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sandvik」の検索結果

305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロタップ100 ストレートタップ(780) SANDVIKコロタップ100 ストレートタップ(780)SANDVIK
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
CoroDrill DE10 ドリルヘッド SANDVIKCoroDrill DE10 ドリルヘッドSANDVIK
13,980税込15,378
1本ほか
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroMill216 倣いフライス加工用チップ(350) SANDVIKCoroMill216 倣いフライス加工用チップ(350)SANDVIK
41,980税込46,178
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroMill425 フライス加工用チップ(170) SANDVIKCoroMill425 フライス加工用チップ(170)SANDVIK
53,980税込59,378
1箱(10本)
4日以内出荷
トラスコ品番717-8688
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill881 穴あけ工具用チップ(360) SANDVIKCoroDrill881 穴あけ工具用チップ(360)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10本)
4日以内出荷
HSKカップリングアダプタ VL(560) SANDVIKHSKカップリングアダプタ VL(560)SANDVIK
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番718-1902
ERコレット(820) SANDVIKERコレット(820)SANDVIK
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
サウターSC機用回転工具ホルダ(550) SANDVIKサウターSC機用回転工具ホルダ(550)SANDVIK
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
Oリング(810) SANDVIKOリング(810)SANDVIK
239税込263
1本
4日以内出荷
トラスコ品番724-0231
CoroBore(R)XLカートリッジ CoroTurn(R)SL(530) SANDVIKCoroBore(R)XLカートリッジ CoroTurn(R)SL(530)SANDVIK
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番718-8483
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ステップおよび面取りドリル X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ステップおよび面取りドリル X2BMSANDVIK
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
被削材PMKNSH給油方式内部給油式
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BUSANDVIK
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
六角レンチ(820) SANDVIK六角レンチ(820)SANDVIK
109税込120
1個
4日以内出荷
トラスコ品番718-1873
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材M/S SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材M/SSANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番661-7148穴径(Φmm)5.5被削材S切刃長さ(mm)12.4959有効長(mm)切刃:12.4959勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金) SANDVIKCoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
用途仕上げ被削材S勝手N加工FinishingコーティングAlTiN母材超硬適合被削材種PMS材種1205
CoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:5.6勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.3材種1230切刃数4
CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップSANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
被削材PKN給油方式外部給油式
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346) SANDVIKCoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)SANDVIK
11,980税込13,178
1個ほか
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
CoroTurn111 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn111 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroTurnTR 旋削加工用チップ(310) SANDVIKCoroTurnTR 旋削加工用チップ(310)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroMill Century フライス加工用チップ(630) SANDVIKCoroMill Century フライス加工用チップ(630)SANDVIK
71,980税込79,178
1箱(5本)
4日以内出荷
トラスコ品番718-8434
CoroMill390 肩削り加工用チップ(350) SANDVIKCoroMill390 肩削り加工用チップ(350)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10本)
4日以内出荷
フライス加工用チップ コロミルMF80(355) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMF80(355)SANDVIK
27,980税込30,778
1箱(10本)
4日以内出荷
8つの切れ刃、切りくず保護、そして最適化された刃先形状により、良好な安全性と切り くず排出を実現し、ワイパー刃により卓越した加工面品質を達成します。
用途正面および肩削りフライス加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロカット2 溝入れ加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 溝入れ加工用チップ(320)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(5本)
4日以内出荷
用途溝入れ加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125適合被削材種MNS
CoroChuck930用テストゲージ(810) SANDVIKCoroChuck930用テストゲージ(810)SANDVIK
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷