カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • SCHMERSAL
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,262)
  • MAZDA(マツダ)(426)
  • ParkerTAIYO(130)
  • ニッサン(118)
  • Azur(89)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • エスコ(49)
  • ホンダ(35)
  • イトーキ(20)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(19)
  • Cisco(シスコ)(18)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
  • 丸モ高木陶器(14)
  • BLACHAWK(14)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • アイトス(12)
  • カーシーカシマ(12)
  • CKD(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「az-1」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZ16ZVRK-M20 SCHMERSAL

    AZ16ZVRK-M20

    SCHMERSAL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZ16-12ZVRK-M20 SCHMERSAL

    AZ16-12ZVRK-M20

    SCHMERSAL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZ16-02ZVRK-M20 SCHMERSAL

    AZ16-02ZVRK-M20

    SCHMERSAL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:M20ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NCハウジング材質:ガラス繊維最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:NCヘッドの方向の数:3シリーズ:AZ15長さ:30mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately. AZ15, Standard. Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system IP67 protectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクチュエータ AZ 17 Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ 17 Safety Switch

    SCHMERSAL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクチュエータ AZ Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ Safety Switch

    SCHMERSAL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維強化熱可塑樹脂, 2NC / 1NO SCHMERSAL

    Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維強化熱可塑樹脂, 2NC / 1NO

    SCHMERSAL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 2NC/1NO●安全接点: 2NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●幅: 52mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズガード安全インターロックスイッチは、 2NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングの接点は4個 : 前面x1 、背面x1 、上面x2 ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長目的に合わせて、個別の設定が可能 長寿命 二重絶縁 3 ケーブルエントリー:M20×1.5 大型の配線コンパートメント 低電圧と低電流で高い接触信頼性を発揮 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れに対して反応しません 調整用の溝付き穴と位置決め用の円形穴を備えています認証IEC / EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67 保護等級 BG 認証 UL 認証 CSA 認証 EAC 認証 CCC 認証RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, NO / NC SCHMERSAL

    Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, NO / NC

    SCHMERSAL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1 NC / 1 NO●安全接点: NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●深さ: 30mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズ、標準、シンプル、機械ガード安全インターロックスイッチは、 1NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングは、前面に 1 、背面に 1 、 TOP に 2 の 4 つのエントリポイントを備えています。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維, NC SCHMERSAL

    Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維, NC

    SCHMERSAL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1NC●安全接点: NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ15●幅: 52mm●Schmersal 安全Schmersal AZ15 シリーズ安全スイッチは、 1 NC コンタクト構成です。これは、シンプルな標準機械保護安全スイッチです。このハウジングは TOP に 4 箇所、フロント、リアガラス繊維強化熱可塑樹脂製です。この安全スイッチは、最大定格電圧 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクチュエータ AZ 15 Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ 15 Safety Switch

    SCHMERSAL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, 2NC SCHMERSAL

    Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, 2NC

    SCHMERSAL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 2NC●安全接点: 2NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●深さ: 30mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズ、標準、シンプル、機械ガード安全インターロックスイッチは 2NC コンタクトを備えています。このハウジングは、前面に 1 、背面に 1 、 TOP に 2 の 4 つのエントリポイントを備えています。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定
  • Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル

    SCHMERSAL
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ AZM 300安全スイッチ ストレート SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ AZM 300安全スイッチ ストレート

    SCHMERSAL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:AZM 300安全スイッチEN60947-5-1、IEC60947-5-3、IEC61508、EN ISO13849-1。. TUV、cULus、ECOLAB。. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1735 880-1735 )です。 取り付けプレートは別売り(品番 ; 880-1744 880-1744 )です。. Schmersal AZM300ソレノイドインターロックスイッチ. AZM300ソレノイドインターロックスイッチは、市場に出回っている他のスイッチギアとは大きく異なります。 回転式マルタ十字型の画期的なインターロックシステムのため、インターロックを3方向から操作でき、汎用性が高くなっています。 左 / 右のヒンジの回転ドア及びスライドドアとして使用できます。 インターロックに内蔵されているため、ドアストップやラッチエレメントといった追加部品は必要ありません。 AZM 300は、もう1つの便利な機能である調整可能なラッチ力(安全ガードアンロック時の安全関連以外のインターロック機能など)を統合しています。 この機能により、インターロックシステムを個々の要件に合わせて調整することが可能になります。 内蔵RFIDセンサは、アクチュエータのIDとコーディングを検知します。 基本バージョンと独自コードバージョンの2つのタイプのコーディングがあります。 基本バージョンのセンサはあらゆる対応ターゲットを受け入れますが、独自コードのバージョンは、個々に割り当てされたターゲットのみに反応します。 ティーチング手順は、何回でも繰り返し可能です。. 左及び右にヒンジが付いたドアに対応する対称取り付け 1バージョンのみでヒンジ付きとスライドドア用に対応 小型設計 エンドストップとして使用可能 駆動方向の数: 3 アクチュエータの遊びが大きい 切り替え可能なラッチ力(25 N / 50 N) PLe / SIL 3 安全レベルを下げることなく直列配線 30,000を上回る直接コーディング シリアル診断 低消費電力 パワーでロック / パワーでロック解除 アクチュエータ又はガードロッキングを監視 衛生準拠設計、多くの洗剤に対する耐性 保護クラス: IP69K 手動解除 DINレースにスムーズにフィットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ

    SCHMERSAL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクチュエータ AZ 415 Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ 415 Safety Switch

    SCHMERSAL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    併用可能製品AZ 415シリーズ
  • Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch

    SCHMERSAL
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 取り付けプレート AZM 300安全スイッチ SCHMERSAL

    Schmersal 取り付けプレート AZM 300安全スイッチ

    SCHMERSAL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けプレート併用:AZM 300安全スイッチEN60947-5-1、IEC60947-5-3、IEC61508、EN ISO13849-1。. TUV、cULus、ECOLAB。. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1735 880-1735 )です。 取り付けプレートは別売り(品番 ; 880-1744 880-1744 )です。. Schmersal AZM300ソレノイドインターロックスイッチ. AZM300ソレノイドインターロックスイッチは、市場に出回っている他のスイッチギアとは大きく異なります。 回転式マルタ十字型の画期的なインターロックシステムのため、インターロックを3方向から操作でき、汎用性が高くなっています。 左 / 右のヒンジの回転ドア及びスライドドアとして使用できます。 インターロックに内蔵されているため、ドアストップやラッチエレメントといった追加部品は必要ありません。 AZM 300は、もう1つの便利な機能である調整可能なラッチ力(安全ガードアンロック時の安全関連以外のインターロック機能など)を統合しています。 この機能により、インターロックシステムを個々の要件に合わせて調整することが可能になります。 内蔵RFIDセンサは、アクチュエータのIDとコーディングを検知します。 基本バージョンと独自コードバージョンの2つのタイプのコーディングがあります。 基本バージョンのセンサはあらゆる対応ターゲットを受け入れますが、独自コードのバージョンは、個々に割り当てされたターゲットのみに反応します。 ティーチング手順は、何回でも繰り返し可能です。. 左及び右にヒンジが付いたドアに対応する対称取り付け 1バージョンのみでヒンジ付きとスライドドア用に対応 小型設計 エンドストップとして使用可能 駆動方向の数: 3 アクチュエータの遊びが大きい 切り替え可能なラッチ力(25 N / 50 N) PLe / SIL 3 安全レベルを下げることなく直列配線 30,000を上回る直接コーディング シリアル診断 低消費電力 パワーでロック / パワーでロック解除 アクチュエータ又はガードロッキングを監視 衛生準拠設計、多くの洗剤に対する耐性 保護クラス: IP69K 手動解除 DINレースにスムーズにフィットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch

    SCHMERSAL
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石 SCHMERSAL

    Schmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石

    SCHMERSAL
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 16安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal RSS16非接触安全スイッチ. RFID安全センサRSS16は、AZ16を基に設計された製品です。 摩耗のないRFID技術を採用した、さまざまな構成の非接触システムを取り揃え、最も厳しい安全性レベルの要件と不正操作からの保護に対応しています。 また、自由度の高い3面作動となっているため、RSS16をさまざまな場所に取り付けることができます。 非接触動作原理により、ドアのずれに対する許容度が高く、純粋な機械系ソリューションに加えて、作動方向がセンサ面の側面まで有効になります。 制動素子を内蔵した磁気ラッチ付きRSS16の頑丈な構造により、このスイッチをラッチ力が最大60 Nのドアヒンジとして使用することができます。 設置する際には、内蔵プラグ又は端子接続エリア(接続口 x 4)の接続オプションも利用できるようになっており、ここで初めてSchmersal RFID技術と組み合わされます。 これにより、ケーブル配線を正確に直列回路にまとめ、個々の機械形状に合わせることができます。. 熱可塑エンクロージャ 作動方向は3方向 磁気ラッチ付きドアストップ 接続端子又はプラグ接続 直列配線に最適 直列配線 標準タイプのコード化 ラッチ付き、品番 ; 880-1876 880-1876 及び ; 880-1889 880-1889 、約40 → 60 N IEC / EN60529のIP65、IP67 個別RFIDコードで、ISO14119に準拠したコード化レベル「高」に対応 EN ISO13849-1のPL e / カテゴリ4及びIEC61508のSIL 3までの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ RSS 16シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ RSS 16シリーズ

    SCHMERSAL
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
az-102特集
  • おすすめ人気ランキング
  • az-102