カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,415)
- 制御機器(2,476)
- メカニカル部品(1,632)
- 科学研究・開発用品(946)
- バイク純正部品(752)
- 農業機械(747)
- 自動車純正部品(620)
- パソコン/周辺機器(548)
- 物流用品(468)
- 切削工具(382)
- 研磨材(380)
- 空調・照明・電設資材(367)
- 機構部品(351)
- 油圧機器・油圧ホース(346)
- 測定用品(332)
- 配管・水廻り設備部材(243)
- 作業工具(239)
- 作業服(235)
- 電気材料(225)
- 建築金物(202)
- FA担当者のオススメ新商品(199)
- バイク部品(161)
- 電動工具(153)
- 事務用品(148)
- 家電(129)
- 清掃用品(100)
- ねじ・ボルト・釘(92)
- ポンプ・送風機・電熱機器(82)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(80)
- エンジン工具(80)
- 店舗什器・備品(77)
- 塗装・養生・内装用品(69)
- 卓上消耗品(65)
- 防災用品(65)
- 船舶用品・漁業資材(62)
- 自動車補修部品(62)
- 学童・教育用品(59)
- 厨房用品(55)
- 溶接用品(55)
- 安全用品(55)
- 梱包用品(54)
- 建材・エクステリア(53)
- はんだ関連・静電気対策用品(41)
- オフィス家具(41)
- 防犯用品(38)
- クリーンルーム用品(35)
- 医療(34)
- 保管用品(31)
- 農業・園芸資材(31)
- 自転車部品(29)
- 日用品(28)
- 救急・衛生(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- テープ(26)
- 塗料(26)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 安全標識(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 空圧工具(19)
- 手袋(17)
- 縫製用品(16)
- 介護用品(15)
- 接着剤・補修材(14)
- 安全靴・作業靴(13)
- 測定関連サービス(12)
- 鈑金・塗装(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- ヘルスケア(11)
- 安全保護具(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 住設機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 食品・飲料(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- カー用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バッテリー・電装(6)
- マスク(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 洗車・清掃(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- トラック純正部品(5)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 農具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 進物(2)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- CKD(136)
- MAZDA(マツダ)(251)
- Panasonic(パナソニック)(582)
- SMC(3,135)
- TRUSCO(184)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
- アズワン(348)
- ウカイ(岐阜産研工業)(132)
- サンエス(198)
- ニッサン(287)
- ニッセイ(164)
- ホンダ(742)
- マキテック(275)
- 三菱電機(389)
- 共立(171)
- 内外電機(111)
- 新ダイワ(564)
- 日東工業(181)
- 河村電器産業(203)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

樹脂製平丁番 HG-P100
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N
NOK¥259税込¥2851個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP100N部品番号NOK:CO00067-AJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
ボディカバークロスP100
THANKSGIVING¥24,980~税込¥27,478~1枚当日出荷から7日以内出荷薄く軽く柔らかい絹感覚の高級生地に帯電防止加工を施し、国内で丁寧に縫製した高級車用布製室内専用ボディカバーです。大型乗用車に対応するビッグサイズで擦り傷や静電気が極力起きない仕上げになっています。用途ボディショップ・ディテイリングショップの入庫車作業待ちや作業後納車待ちでのホコリ除け、ディーラーやイベントの在庫車・展示車の夜間及び休日でのホコリ除けなど、室内保管の高級車の保護、静電気による埃の付着防止に役立ちます。材質ポリエステル100%(帯電防止加工済)色赤
ピペットマン P100 10μL~100μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P100-N
NOK¥289税込¥3181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP100N部品番号NOK:CO00067-BJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P100-N
NOK¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP100N部品番号NOK:CO00067-T0JIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±1.00バリ寸法(mm)0.18以下
BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
受金具P100H02
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番133-8721材質鋼(SPCC)仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
P100/RL3 エリプス防じんマスク
GVS(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク
GVS(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
BBWA-100C 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷用途盤用ブレーカー定格電圧(V)AC100、AC200定格電流(A)100フレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
カートリッジ(P100微粒子用/1ペア)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個翌日出荷EA800MV、旧EA800MW用カートリッジ。用途P100微粒子用エスコ品番EA800MV-17質量(g)88(2個)吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
白無地P100%アイシャツ
i-shirt (はるやま)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷から7日以内出荷仕様日本製生地使用、東洋紡STC生地使用種別白無地レギュラーカラーシャツ色白混率(%)ポリエステル100加工抗菌防臭消臭、東洋紡エス久エアクリア機能完全ノーアイロン4.5級、ストレッチ、ストレス軽減性別男性用
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
ポリエステル100%ワイパー 長繊維 クラス100 クリーンルーム向け AP-P100Wシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,340~税込¥1,474~1袋(150枚)ほか翌々日出荷長繊維ポリエステルを使用しており繊維くずの発生を抑えています。レーザーによる裁断で発塵性を抑えています。純水洗浄を施しており、クラス100クリーンルームでご使用いただけます。材質長繊維ポリエステル100%包装形態スタック包装
P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)
GVS(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型)
GVS(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)当日出荷エリプス防じんマスク(消臭型)用のフィルタです。用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら