カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SCHMERSAL
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(11)
  • GVS(96)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
  • KYOCERA AVX(217)
  • Merck(メルクミリポア)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • Porvair(13)
  • SONY(ソニー)(22)
  • エスコ(11)
  • ドルチェーゼ(9)
  • ナカバヤシ(9)
  • パトライト(PATLITE)(13)
  • ホンダ(52)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 三菱電機(21)
  • 内外電機(25)
  • 明工社(22)
  • 近江精機(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lce」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-Eシリーズ SCHMERSAL

    Schmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-Eシリーズ

    SCHMERSAL
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal セーフティリレー, SRB-Eシリーズ SCHMERSAL

    Schmersal セーフティリレー, SRB-Eシリーズ

    SCHMERSAL
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal セーフティリレー, 安全接点2, SRB 200Exiシリーズ SCHMERSAL

    Schmersal セーフティリレー, 安全接点2, SRB 200Exiシリーズ

    SCHMERSAL
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2機能:安全スイッチ / インターロック安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2NO範囲:PROTECTリセット方法:監視付きターミナルタイプ:ねじ長さ:100mmATEX 94/9/EG Gas: II 3 G Ex nanC IIC T5 (SRB in zone 2) Gas/dust: II (2) GD [Ex ib] IIC/[Ex ibD]. SRB-EXi, ATEX Safety Relays. A new generation of safety relay modules that combine the approved safety technique with the demands of explosion protection. Designed for equipment of the category 2GD. Emergency stop devices and safety door monitors may be used in gas and dust explosive atmosphere. Suitable for emergency stop control devices and guard door monitoring. 1 or 2 channel control Optional cross short monitoring Current and voltage limitation of input - intrinsically safe Green LED displayRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-E-1-ST SLB440 SCHMERSAL

    Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-E-1-ST SLB440

    SCHMERSAL
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SLB440コンポーネントタイプ:送信器最大スキャン距離:15m安全タイプ:4ビームの数:1最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12高さ:91mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240 SCHMERSAL

    Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240

    SCHMERSAL
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SLB240コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:2ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-R-1-ST SLB440 SCHMERSAL

    Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-R-1-ST SLB440

    SCHMERSAL
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SLB440コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:4ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応