カテゴリ

  • 店舗什器・備品(13)
    • プリンター本体(3)
絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • 東日製作所(58)
  • ネグロス電工(4)
  • アカギ(2)
  • ニチフ(7)
  • SMC(607)
  • Qlight(396)
  • イマオコーポレーション(176)
  • ナベヤ(57)
  • サンワサプライ(53)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(47)
  • ヤンマー(33)
  • イスカル(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • KEMET(27)
  • KANON(中村製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • レイ・アウト(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QL」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800brother(ブラザー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
QLシリーズ用交換カッター brother(ブラザー)QLシリーズ用交換カッターbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
QLシリーズ用消耗品入数:2個対応機種:QL-550/QL-650TD
感熱ラベルプリンター QL-1115NWB brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-1115NWBbrother(ブラザー)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド長さ(mm)ラベル:25.4~1000質量(kg)約1.74消費電力(W)約90電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016ラベル幅23~102mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)解像度300dpi印刷速度最高110mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
ピータッチ ラミネートテープ おしゃれテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ おしゃれテープbrother(ブラザー)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から9日以内出荷
デコラベル・できてる!ラベルの作成に最適なテープです。 もちろん通常の使い方も出来ます。
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-MQL55 幅24mm (白文字/ライトグレー/つや消し) brother(ブラザー)【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-MQL55 幅24mm (白文字/ライトグレー/つや消し)brother(ブラザー)
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープテープ幅:24mmテープ色:ライトグレー(つや消し)文字色:白テープ長さ:5m
エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 090
長尺紙テープ(大) brother(ブラザー)長尺紙テープ(大)brother(ブラザー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用ラベル brother(ブラザー)食品表示用ラベルbrother(ブラザー)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数620用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)39×48RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用/検体ラベル brother(ブラザー)食品表示用/検体ラベルbrother(ブラザー)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-580N枚数700用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)29×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宛名ラベル brother(ブラザー)宛名ラベルbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数400用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)29×90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ brother(ブラザー)長尺紙テープbrother(ブラザー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
テープ幅(mm)29テープ長さ(m)30.48文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宛名ラベル(小) brother(ブラザー)宛名ラベル(小)brother(ブラザー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数800用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)62×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
再剥離(弱粘着タイプ) 長尺テープ(大) brother(ブラザー)再剥離(弱粘着タイプ) 長尺テープ(大)brother(ブラザー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用/検体ラベル brother(ブラザー)食品表示用/検体ラベルbrother(ブラザー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数1000用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)52×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用ラベル brother(ブラザー)食品表示用ラベルbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数1200用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)23×23RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プレカット紙ラベル 3巻入 brother(ブラザー)プレカット紙ラベル 3巻入brother(ブラザー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様プレカット紙ラベル(3巻入(200枚/巻))サイズ幅102×長さ152mm/枚対応機種QL-1115NWBアズワン品番8-3429-12
長尺フィルムテープ(黄色) brother(ブラザー)長尺フィルムテープ(黄色)brother(ブラザー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
テープ幅(mm)62テープ長さ(m)15.24文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550用紙感熱紙アズワン品番64-3780-94RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CD/DVDフィルムラベル brother(ブラザー)CD/DVDフィルムラベルbrother(ブラザー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数100用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)58×58(円形)アズワン品番64-3780-93RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
充電池ユニット brother(ブラザー)充電池ユニットbrother(ブラザー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
対応機種QL-820シリーズ充電池タイプリチウムイオン(Li-ion充電池)RoHS指令(10物質対応)対応
プリンター本体カテゴリ