カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Festo(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • オーム電機(1)
  • ヒロセ(1)
  • KSフィルター(1)
  • SBS(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ラインアイ(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5le」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。 300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。 幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル 店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。 透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。
仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ)付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下)対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時)センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用最大印字幅(mm)56.0解像度300dpi印刷速度最高 152mm/秒動作温度、湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(結露なきこと)用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12)対応ソフトウェアP-touch Editoメモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
関連キーワード
店舗運営用品カテゴリ