カテゴリ

  • 店舗什器・備品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • モノタロウ(3)
  • ERECTA(エレクター)(223)
  • SMC(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(132)
  • Hirschmann Test & Measurement(86)
  • エスコ(76)
  • アズワン(63)
  • Kawasaki(61)
  • スズキ(57)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
  • ホンダ(44)
  • RS PRO(41)
  • 工進(37)
  • Schutzinger(36)
  • 長野計器(30)
  • AMPHENOL(30)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • 堀内機械(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa4」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4連リチウムイオン充電池専用充電器 brother(ブラザー)4連リチウムイオン充電池専用充電器brother(ブラザー)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4連クレードル brother(ブラザー)4連クレードルbrother(ブラザー)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
対応機種RJ-3250WB/RJ-3230BRoHS指令(10物質対応)対応
RJシリーズ用4連リチウムイオン充電池専用充電器 PA-4BCシリーズ brother(ブラザー)RJシリーズ用4連リチウムイオン充電池専用充電器 PA-4BCシリーズbrother(ブラザー)
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
仕様●対応機種:RJ-3035Bアズワン品番65-9211-28
3インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)3インチ感熱モバイルプリンターbrother(ブラザー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
頑丈でコンパクト対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさBluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大77mm、最小25.4mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。)RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク1024MB以上の空き容量印字幅(mm)最大72
4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター brother(ブラザー)4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンターbrother(ブラザー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
インターフェースUSB/有線LAN/RS-232C/USBホスト
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から49日以内出荷
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)
用途銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
309,800税込340,780
1台
4日以内出荷から49日以内出荷
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷
USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
仕様●同梱品:電源コード・ACアダプター・USBケーブル(1.5m)・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます ●解像度:600dpi ●印刷速度:最高152mm/秒(6ips) ●最大印字幅:104mm ●インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト×2/無線LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)アズワン品番65-3408-05
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷から49日以内出荷
USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
リチウムイオン充電池 brother(ブラザー)リチウムイオン充電池brother(ブラザー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 バッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
充電池ホルダー brother(ブラザー)充電池ホルダーbrother(ブラザー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 バッテリーベース
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオン充電池用充電器 brother(ブラザー)リチウムイオン充電池用充電器brother(ブラザー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 バッテリーチャージャー
RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続 brother(ブラザー)A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続brother(ブラザー)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
A4サイズ対応のモバイルプリンターです。 小型・軽量でA4出力が可能です。 感熱タイプのためインクが不要です。 質量約610gで持ち運びも簡単です。(充電池を含めた重量)
仕様●印刷方式:ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式●印字速度:約3.9秒/枚または約76.2mm/秒(※約76.2mm/秒は平均速度です。この速度はリチウムイオン充電池使用時の速度です。)●印刷解像度:300dpi×300dpi●給紙方式:手差し●用紙サイズ:A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム(A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります)●機種別インターフェイス対応●▼PC Windows:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼Android:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼iOS:Bluetooth、Wi-Fi●インターフェイス●▼無線LAN●▼インフラストラクチャモード:5GHz/IEEE 802.11 a/n/i,WPS2.0、2.4GHz/IEEE 802.11 b/g/n/i, WPS2.0●▼Wireless Directモード:2.4GHz/IEEE 802.11 g/n/d/i●▼Bluetooth(R)●▼Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP/OPP/HCRP/iAP●▼Low Energy:GATT●▼USB●▼USB Ver.2.0 Full Speed 準拠(Cタイプ、ペリフェラル)●▼NFC●▼ISO/IEC14443 TypeA準拠(NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ)●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル(Type-C)、USB Type-C用ACアダプター(オプション)、カーアダプター(オプション)●充電時間:ACアダプター/USB Type-C用ACアダプター/カーアダプター充電時:約2時間●満充電からの印刷可能枚数:連続印刷 約600枚●装置寿命(純正紙使用時):約100,000枚/A4●外形寸法(W×D×H):255×55×30mm●質量:約610g(充電池装着時)●付属品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)/100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●対応OS・測定条件・その他機能・スペック詳細・はメーカーカタログもしくはHPをご確認ください。アズワン品番67-8192-66
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター/203dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター/203dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホストbrother(ブラザー)
219,800税込241,780
1個
13日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shipp
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-90
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホストbrother(ブラザー)
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shipp
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-93
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト/RFID brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト/RFIDbrother(ブラザー)
519,800税込571,780
1個
13日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) UHF帯のRFID対応 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:内蔵の無線モジュールに技適マーク表示●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-96
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター ハクリユニット装着モデル /203dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター ハクリユニット装着モデル /203dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホストbrother(ブラザー)
269,800税込296,780
1個
13日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) ハクリユニット搭載モデル 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-92
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター カッターユニット装着モデル /300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター カッターユニット装着モデル /300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホストbrother(ブラザー)
299,800税込329,780
1個
13日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) オートカッターユニット搭載モデル 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-94
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター カッターユニット装着モデル /203dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター カッターユニット装着モデル /203dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホストbrother(ブラザー)
269,800税込296,780
1個
13日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) オートカッターユニット搭載モデル 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-91
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター ハクリユニット装着モデル /300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター ハクリユニット装着モデル /300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホストbrother(ブラザー)
299,800税込329,780
1個
13日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) ハクリユニット搭載モデル 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-95
PJ用給紙ガイドケース PA-PGシリーズ brother(ブラザー)PJ用給紙ガイドケース PA-PGシリーズbrother(ブラザー)
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
用紙を中央に合わせる給紙ガイドですロール紙ホルダー(PA-RH-600)、アンチカールロールプリンターケース(PA-RC-001)、シリコンカバー(PA-RB-001)と同時使用不可
仕様●対応機種:PJ-700シリーズ /PJ-800シリーズ(※PJ-723/PJ-823除く。最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)アズワン品番65-9210-93
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
519,800税込571,780
1台
49日以内出荷
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
仕様●同梱品:電源コード。ACアダプター。USBケーブル(1.5m)。保証書他印刷物。●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。アズワン品番65-3407-04