カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)
- PLUS(プラス)[文具](1)
「pd7105」の検索結果
特価

brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ
brother(ブラザー)¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220
タンクカバー (PureDrivePD-7105専用)
brother(ブラザー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷PD-7105専用タンクカバーです。用途タンクカバー交換用。破損や紛失時にトラスコ品番714-5648適合機種PD-7105