曜日別特売

brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ - brother(ブラザー)

商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。
給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。
ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。
静音性を向上。
風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。
排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)
外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)
ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。

用途
商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に
仕様
【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)
幅(mm)
390
質量(kg)
33(水無し、乾燥状態)
高さ(mm)
1114
タイプ
ルーバータイプ
奥行(mm)
430
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30
タンク容量(L)
約10(約5.0L×2)
電源コード(m)
2
風速(m/s)
【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8
連続使用時間(時間)
約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)
運転音(dB)
【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46
吹出方向
上下(手動調整)、左右(自動スイング)
電源プラグ
3極、3ピン
風量(m3/h)
【強】500、【中】410、【弱】220
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80159515PD7105
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする