絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
268件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IECフィルタ ねじ取り付け 20A 1袋 10個入 SCHURTERIECフィルタ ねじ取り付け 20A 1袋 10個入SCHURTER
44,980税込49,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Schurter FMLBシリーズフィルタSchurter FMLBシリーズは、高性能の減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。特長と利点:標準用途向けの設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護
仕様●定格電流:20A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4532アズワン品番65-7789-66
IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A 1袋 100個入 SCHURTERIECコネクタ C20 オス スナップイン 16A 1袋 100個入SCHURTER
39,980税込43,978
1袋(100個)
12日以内出荷
4793シリーズSchurter 4793シリーズの業務用電力入力モジュール製品です。 これらのモジュールは、IEC61140準拠の保護クラスIの機器で使用するよう設計されています。パネル取り付け IEC接続タイプ - C20 ボディの向き - ストレート 終端方法 - クイックコネクト、はんだ
仕様●IECコネクタタイプ:C20●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:16 A, 20A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:190-2969アズワン品番65-7655-94
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 2A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 2A 250 V acSCHURTER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9509アズワン品番65-7778-43
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入SCHURTER
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5663アズワン品番65-8083-02
IECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
64,980税込71,478
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9537アズワン品番65-7661-94
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 10A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 10A 250 V acSCHURTER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DG12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9631アズワン品番65-7576-85
IECインレット ヒューズ なし ネジ 2A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECインレット ヒューズ なし ネジ 2A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
18,980税込20,878
1箱(10個)
7日以内出荷
Schurter 5120 シリーズのパネル取り付け IEC フィルタインレットは、完全密閉型フィルタケースで高性能フィルタリングを実現しています。IEC / UL60601-1 準拠の医療機器用に最適標準タイプ又は医療用タイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様●シリーズ:5120●スイッチタイプ:なし●結線方法:クイックコネクト●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ:C14, C18●コード番号:228-4355アズワン品番65-7651-57
IECフィルタコネクタ スナップイン 8A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 8A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
62,980税込69,278
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:8A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9539アズワン品番65-7776-17
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V acSCHURTER
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 65.9 x 32.5mm●コード番号:188-9501アズワン品番65-7778-62
コネクタアクセサリ 1箱 100個入 SCHURTERコネクタアクセサリ 1箱 100個入SCHURTER
99,980税込109,978
1箱(100個)
7日以内出荷
4700シリーズSchurter 4700シリーズの業務用固定ストレインリリーフ製品です。 ストレインリリーフは意図せずにプラグが抜けるのを保護します。前面でねじ止め
仕様●種類:コード保持ストレインリリーフ●併用可能製品:コード保持ストレインリリーフ●コード番号:190-2964アズワン品番65-7652-72
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入SCHURTER
4,198税込4,618
1箱(20個)
欠品中
Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け対応、THT ニッケル製取り付け。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5664アズワン品番65-8083-16
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ ステレオ 1袋 500個入 SCHURTERフォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ ステレオ 1袋 500個入SCHURTER
209,800税込230,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Schurterプラグ及びソケットSchurter 4832シリーズの業務用プラグ及びインラインソケット製品です。ソケッは2極又は3極タイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点黒 / 銀 絶縁ハウジング ストレート / ライトアングル
仕様●オス/メス:メス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:500mA●定格電圧:30 V ac/dc●色:黒●極数:3●コード番号:190-2973アズワン品番65-7765-43
パネル取り付けヒューズホルダ FEU 1袋 10個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ FEU 1袋 10個入SCHURTER
9,498税込10,448
1袋(10個)
7日以内出荷
FEUヒューズホルダ保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●シリーズ:FEU●コード番号:866-3505アズワン品番65-8079-97
パネル取り付けヒューズホルダ 16A FUL 500V ac SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 16A FUL 500V acSCHURTER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Schurter FULシリーズSchurter FULシリーズ衝撃耐性パネル取り付けヒューズホルダです。5 x 20 mm及び6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用があります。FULシリーズは高出力用途向けに設計されており、500 V acの定格電圧に対応します。FULシリーズはスズめっき銅合金のはんだ又はクイックコネクト端子と合わせて使用できます。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP67定格マイナスキャップは別売りです。RS 866-3595: 6.3 x 32 mmヒューズ用RS 866-3609: 5 x 20 mmヒューズ用
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32, 5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ径:5 mm, 6.3mm●コード番号:866-3595アズワン品番65-8080-18
チップヒューズ 0.75A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.75A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.75A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4592アズワン品番65-8091-18
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
69,980税込76,978
1箱(10個)
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Circuit Breaker TA35 (recessed).Panel mount: Screw-on or snap-in mounting from front side 3 Functions: Appliance Inlet protection, Circuit breaker type TA35 2-pole, Line filter in standard and medical version Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Recessed rocker switch Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics All single elements are already wired Circuit Breaker non-illuminated or illuminated Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DG12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9493アズワン品番65-7784-94
IECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V acSCHURTER
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9653アズワン品番65-7760-92
IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V acSCHURTER
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 65.9 x 32.5mm●コード番号:188-9507アズワン品番65-7775-07
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入SCHURTER
3,998税込4,398
1箱(20個)
7日以内出荷
Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け、ねじ取り付け、リベット取り付けに対応しています。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高さ
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5662アズワン品番65-8083-01
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 10A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 10A 250 V acSCHURTER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9506アズワン品番65-7776-35
IECフィルタコネクタ スナップイン 1A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 1A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
72,980税込80,278
1箱(10個)
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9530アズワン品番65-7775-08
IECフィルタ ねじ取り付け 10A SCHURTERIECフィルタ ねじ取り付け 10ASCHURTER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schurter FSS2シリーズSchurter FSSシリーズは、非常に高性能の対称減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。 ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。 このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。要件の拡大に備えた設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護 スイッチング電源用途に特に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●定格電流:10A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4582アズワン品番65-7789-63
コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入 SCHURTERコモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入SCHURTER
86,980税込95,678
1箱(40個)
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 20個入 SCHURTERコモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 20個入SCHURTER
55,980税込61,578
1箱(20個)
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル DKIH-4 1箱 20個入 SCHURTERコモンモードチョークコイル DKIH-4 1箱 20個入SCHURTER
99,980税込109,978
1箱(20個)
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル DKIH-4 SCHURTERコモンモードチョークコイル DKIH-4SCHURTER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 40mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 40mΩ 1箱 20個入SCHURTER
119,800税込131,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:40mΩ●電力損失:1.73Wアズワン品番65-7034-18
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 40mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 40mΩSCHURTER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:40mΩ●電力損失:1.73W
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 30mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 30mΩ 1箱 20個入SCHURTER
109,800税込120,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:30mΩ●電力損失:1.73Wアズワン品番65-7034-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 30mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 30mΩSCHURTER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:30mΩ●電力損失:1.73Wアズワン品番65-7169-12
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.3W 60mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.3W 60mΩ 1箱 20個入SCHURTER
119,800税込131,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:60mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7048-81
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.3W 60mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.3W 60mΩSCHURTER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:60mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7045-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.5 mA 1.3W 88mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.5 mA 1.3W 88mΩ 1箱 20個入SCHURTER
99,980税込109,978
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7158-43
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.5 mA 1.3W 88mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.5 mA 1.3W 88mΩSCHURTER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7166-85
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 98mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 98mΩ 1箱 20個入SCHURTER
119,800税込131,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:98mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7166-37
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩ 1箱 20個入SCHURTER
109,800税込120,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7048-82
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩSCHURTER
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7045-79
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ 1箱 20個入SCHURTER
119,800税込131,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:250mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7034-45
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩSCHURTER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:250mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7048-79
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A DINレール 0.5 mA 1.3W 770mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A DINレール 0.5 mA 1.3W 770mΩ 1箱 20個入SCHURTER
99,980税込109,978
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:770mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7042-96