絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
268件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter 押しボタンスイッチ 16 A SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ 16 ASCHURTER
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷
Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ 125 mASCHURTER
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
Schurter 押しボタンスイッチ 12 A SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ 12 ASCHURTER
6,698税込7,368
1個ほか
7日以内出荷
Schurter 安全ブレーカ SCHURTERSchurter 安全ブレーカSCHURTER
39,980税込43,978
1箱(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTERSchurter ラジアルリードタイプ ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Schurter メンブレンキーボードスイッチ SCHURTERSchurter メンブレンキーボードスイッチSCHURTER
1,400税込1,540
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ) SCHURTERSchurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ)SCHURTER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●キャップスタイル:スロット●ヒューズサイズ:Mini●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズサイズ:ミニ●対応ヒューズ径:5mm●蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: 866-3416 866-3416 )※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) . Schurter FECシリーズ. 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。. 無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子種類ヒューズホルダアクセサリ:キャップ極数1シリーズFEC定格電圧(V)AC500定格電流(A)10本体はんだ端子 0031.1631 (RS品番:866-3429 866-3429 )取得規格CSA22.2 No. 4248-1、cULus認定、IEC60127-6、RoHS準拠、UL4248-1、VDE認定RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズブロック SCHURTERSchurter ヒューズブロックSCHURTER
579税込637
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズドロア SCHURTERSchurter ヒューズドロアSCHURTER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様スイッチタイプ:2極ヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mm電圧セレクタ - ヒューズドロア1シリーズ. 業務用のSchurterヒューズドロアは、IEC / UL60950準拠の機器用に最適です。. 取り付けスタイル - ねじ 終端スタイル - クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ SCHURTERSchurter ヒューズクリップ, CSOシリーズSCHURTER
2,498税込2,748
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) SCHURTERSchurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)SCHURTER
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
Schurter タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール SCHURTERSchurter タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールSCHURTER
469税込516
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter タクタイルスイッチ SPST-NO SCHURTERSchurter タクタイルスイッチ SPST-NOSCHURTER
119,800税込131,780
1箱(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter インラインヒューズホルダ SCHURTERSchurter インラインヒューズホルダSCHURTER
3,298税込3,628
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32AC定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter PCB取り付けヒューズホルダカバー SCHURTERSchurter PCB取り付けヒューズホルダカバーSCHURTER
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter LED表示灯 SCHURTERSchurter LED表示灯SCHURTER
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ S16 オス パネルマウントSCHURTER
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C20 オス パネルマウントSCHURTER
619税込681
1個ほか
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン SCHURTERSchurter IECプラグ C20 オス スナップインSCHURTER
33,980税込37,378
1箱(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C16 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C16 オス パネルマウントSCHURTER
19,980税込21,978
1箱(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C13 メス パネルマウントSCHURTER
12,980税込14,278
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン SCHURTERSchurter IECプラグ C13 メス スナップインSCHURTER
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタ パネルマウント SCHURTERSchurter IECフィルタ パネルマウントSCHURTER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス パネルマウントSCHURTER
62,980税込69,278
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様6765シリーズ. Schurter 6765シリーズの電力入力モジュールは多様な用途で使用できるように設計されており、接続オプションを選択できます。. 特長 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ はんだ端子又はクイックコネクト端子寸法(mm)【ヒューズ】5×20取付方式パネルマウントスイッチ2極定格電圧(V)250 ac端子種別クイックコネクト、はんだ定格電流(A)10コネクタ形状【IEC】C14ヒューズ1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付けSCHURTER
689税込758
1個
翌々日出荷
取付方式ねじ取り付けコネクタ形状【IEC】C14オス・メスオスボディ向きストレート
Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 SCHURTERSchurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相SCHURTER
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー SCHURTERSchurter 0853.1250 ヒューズプーラーSCHURTER
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アイソレーション電圧:1500Vハンドル材質:熱可塑樹脂ESOヒューズ挿入 / 抜き取り工具. Schurterヒューズ挿入工具、抜き取り工具、カバーは、CSOヒューズクリップ及び10.3 x 38 mmヒューズに適合します。 ESOは、ヒューズのヒューズクリップへの挿入と抜き取りに使用します。 ESOは、IP20接触保護等級のヒューズカバーとしても使用できます。 用途: すべての太陽光発電アプリケーション。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズ。 DC用途。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ SCHURTERSchurter 0098.0107 絶縁ブーツSCHURTER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter機器インレット保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4761機器用インレットに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ SCHURTERSchurter 0098.0106 絶縁ブーツSCHURTER
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter再配線可能コードコネクタ保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4762コードコネクタに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 0098.0105 絶縁ブーツ SCHURTERSchurter 0098.0105 絶縁ブーツSCHURTER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter機器インレット保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4761機器用インレットに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
KD14.4101.151 SCHURTERKD14.4101.151SCHURTER
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KD14.1101.151 SCHURTERKD14.1101.151SCHURTER
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FMBD-B92B-3612 SCHURTERFMBD-B92B-3612SCHURTER
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FMAC-3RYB-2010 SCHURTERFMAC-3RYB-2010SCHURTER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FMAC-3RYB-0310 SCHURTERFMAC-3RYB-0310SCHURTER
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EC11.0001.001.21 SCHURTEREC11.0001.001.21SCHURTER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DD12.9321.111 SCHURTERDD12.9321.111SCHURTER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DD12.9121.111 SCHURTERDD12.9121.111SCHURTER
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DD12.9111.111 SCHURTERDD12.9111.111SCHURTER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応