カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • RS PRO(57)
  • SCHAFFNER(42)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(36)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • オジデン(大阪自動電機)(17)
  • ZF CHERRY(16)
  • omron(オムロン)(12)
  • 国際電業(12)
  • FINDER(12)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • BULGIN(10)
  • ABB(9)
  • カシムラ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6a250v ac」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V acSCHURTER
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 65.9 x 32.5mm●コード番号:188-9501アズワン品番65-7778-62
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V acSCHURTER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9651アズワン品番65-7658-04
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V acSCHURTER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard an
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9621アズワン品番65-7784-74
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V acSCHURTER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9499アズワン品番65-7777-05
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V acSCHURTER
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DG12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9616アズワン品番65-7501-40
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V acSCHURTER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 65.9 x 47mm●コード番号:188-9500アズワン品番65-7749-30
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6111.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6111.111SCHURTER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001SCHURTER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6121.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6121.111SCHURTER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
58,980税込64,878
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9528アズワン品番65-7784-44
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
69,980税込76,978
1箱(10個)
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Circuit Breaker TA35 (recessed).Panel mount: Screw-on or snap-in mounting from front side 3 Functions: Appliance Inlet protection, Circuit breaker type TA35 2-pole, Line filter in standard and medical version Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Recessed rocker switch Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics All single elements are already wired Circuit Breaker non-illuminated or illuminated Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DG12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9493アズワン品番65-7784-94
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
47,980税込52,778
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
Schurter RFIフィルタ 単相 6A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 2.4W 32.5mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 6A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 2.4W 32.5mΩSCHURTER
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●漏れ電流: 0.5 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 32.5mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ SCHURTERSchurter RFIフィルタSCHURTER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTERSchurter IECフィルタ オス IEC規格SCHURTER
5,198税込5,718
1個ほか
7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 40mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 40mΩSCHURTER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:40mΩ●電力損失:1.73W
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 30mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 30mΩSCHURTER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:30mΩ●電力損失:1.73Wアズワン品番65-7169-12
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 30mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 30mΩ 1箱 20個入SCHURTER
109,800税込120,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:30mΩ●電力損失:1.73Wアズワン品番65-7034-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 40mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.73W 40mΩ 1箱 20個入SCHURTER
119,800税込131,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:40mΩ●電力損失:1.73Wアズワン品番65-7034-18