カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • メディアカバーマーケット(656)
  • RS PRO(419)
  • BMW(238)
  • LEAD(リード工業)(228)
  • SPARKFUN(210)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(194)
  • DUCATI(170)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(131)
  • ネオダクト(98)
  • 三菱ふそう(75)
  • SKF(日本エスケイエフ)(55)
  • KTM(51)
  • ホンダ(43)
  • MV AGUSTA(39)
  • MAD MAX(マッドマックス)(37)
  • Triumph(32)
  • トヨタ(28)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
  • Puig (プーチ)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEAD」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mm SCHURTERSchurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mmSCHURTER
689税込758
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: SPST●末端様式: J Lead●アクチュエータ長さ: 1.3mm●長さ: 11.4mm●幅: 11.4mm●寸法: 11.40×11.40×7.75mm●イルミネーション: なし●コンタクト定格電流: 50 mA @ 42 V dc●IP保護等級: IP67●高さ: 7.75mm●コンタクト材質: 金℃●Schurter SMT タクトスイッチ - SMS シリーズです. 自動実装に最適な表面実装タクトスイッチで、 SMT 赤外線リフローはんだ付けに適しています。これらのタクトスイッチには、 IP40 又は IP67 の保護等級が用意されており、 IP67 タイプでは、はんだ付け及びクリーニングプロセスに接触できるという利点があります。ガルウィング及び J Terminal タイプなどの追加オプションがあります。J Terminal タイプのタクトスイッチ >は、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 13.5 mm の間隔で整列できます。ガルウィング Terminal タイプは、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 17.5 mm の間隔で配置できます。 Schurter SMS シリーズのタクトスイッチは、タクタイル応答のミニチュアプッシュボタンを備え、作動力は IP40 品で 1.8 ± 0.4 N 、 IP67 品では 2.2 ± 0.4 N となっています。. モメンタリスイッチング動作 最大スイッチング電圧: 30V ( AC )、 42V ( DC ) 最大スイッチング電流: 50mA 定格遮断容量: 0.12 W コンタクト材質:金 寿命 >: 1×10 6 回 動作温度: -40 → +85 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and r
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.37A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4588アズワン品番65-8091-92
チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581アズワン品番65-8085-99
チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
4,098税込4,508
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586アズワン品番65-8093-24
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
69,980税込76,978
1箱(10個)
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Circuit Breaker TA35 (recessed).Panel mount: Screw-on or snap-in mounting from front side 3 Functions: Appliance Inlet protection, Circuit breaker type TA35 2-pole, Line filter in standard and medical version Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Recessed rocker switch Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics All single elements are already wired Circuit Breaker non-illuminated or illuminated Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DG12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9493アズワン品番65-7784-94
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V acSCHURTER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9651アズワン品番65-7658-04
IECフィルタコネクタ スナップイン 8A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 8A 250 V acSCHURTER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:8A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9669アズワン品番65-7775-28
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 10A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 10A 250 V acSCHURTER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9506アズワン品番65-7776-35
IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V acSCHURTER
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 65.9 x 32.5mm●コード番号:188-9507アズワン品番65-7775-07
IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V acSCHURTER
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9671アズワン品番65-7776-15
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V acSCHURTER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9499アズワン品番65-7777-05
IECフィルタコネクタ スナップイン 1A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 1A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
72,980税込80,278
1箱(10個)
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9530アズワン品番65-7775-08
IECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V acSCHURTER
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9653アズワン品番65-7760-92
IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
55,980税込61,578
1箱(10個)
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9534アズワン品番65-7661-93
IECフィルタコネクタ スナップイン 2A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 2A 250 V ac 1箱 10個入SCHURTER
62,980税込69,278
1箱(10個)
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9536アズワン品番65-7778-55