カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • AMPHENOL(27)
  • APEM(6)
  • INFINEON(11)
  • KEMET(34)
  • KYOCERA AVX(23)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • MURATA(村田製作所)(114)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • TDK(10)
  • VISHAY(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • YAGEO(57)
  • ニチコン(14)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • ホンダ(5)
  • マキタ(4)
  • ユキワ精工(10)
  • 京セラ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc101」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC12.4102.001 SCHURTER

    DC12.4102.001

    SCHURTER
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001

    SCHURTER
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 4A 250 V ac, DC12.3102.001 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 4A 250 V ac, DC12.3102.001

    SCHURTER
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC12.3102.001 SCHURTER

    DC12.3102.001

    SCHURTER
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応