カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 大阪魂(7)
  • 京セラ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SMC(2)
  • Vesrah(2)
  • VISHAY(2)
  • YFS(2)
  • CKD(1)
  • TDK(1)
  • 豊和工業(1)
  • ホンダ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • スバル(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • AVX(1)
  • SPANSION(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x85」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.5 mA 1.55W 8mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.5 mA 1.55W 8mΩSCHURTER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55Wアズワン品番65-7043-58
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A DINレール 0.5 mA 1.55W 8mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A DINレール 0.5 mA 1.55W 8mΩSCHURTER
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55Wアズワン品番65-7034-46
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.5 mA 1.55W 8mΩ 1箱 20個入 SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.5 mA 1.55W 8mΩ 1箱 20個入SCHURTER
109,800税込120,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55Wアズワン品番65-7043-57
m8x25特集