カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • ホンダ(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • Kawasaki(11)
  • スズキ(9)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • Hirschmann Test & Measurement(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • マキタ(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • 富士インパルス(1)
  • 大川被服(1)
  • ファースト(1)
  • サタケ(1)
  • BULGIN(1)
  • TRACO POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nn1101」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A KM01.1105.11 SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A KM01.1105.11SCHURTER
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5×20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5×20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。. オプション: ; 173-7803 173-7803 - KM01.1205.11 ; 173-7804 173-7804 - KM01.1105.11 ( 50 個入り箱) ; 498-2653 498-2653 - 4301.1405 ヒューズブロック KM01.1105.11RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A DC11.0001.201 SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A DC11.0001.201SCHURTER
58,980税込64,878
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応