カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(87)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(32)
    • リストストラップ(16)
    • ストラップ類その他関連用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SCS
  • モノタロウ(25)
  • DESCO(7)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • 岩田製作所(82)
  • KITZ(キッツ)(407)
  • 東芝(8)
  • 巴バルブ(32)
  • SMC(1,057)
  • NOK(373)
  • エスコ(151)
  • 東洋バルヴ(142)
  • ベン(121)
  • ダイヤトレンド(121)
  • シュナイダーエレクトリック(101)
  • 桑名金属工業(95)
  • 工進(90)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • リケン(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs」の検索結果

91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1MΩ電流制限用抵抗内蔵 SCS

    1MΩ電流制限用抵抗内蔵

    SCS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(100枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • SCS 静電気防止袋 SCS

    SCS 静電気防止袋

    SCS
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • リストストラップ接地システム SCS

    リストストラップ接地システム

    SCS
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。
    仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5コードあり有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
  • カールグラウンドコード実用 SCS

    カールグラウンドコード実用

    SCS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様リストバンド2302/2303用
  • ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCS

    ポータブルフィールドサービスキット 8012JR

    SCS
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
    用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)0.25色ブラック質量(g)220長さ(m)0.61表面抵抗値(Ω)500幅(m)0.61
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    厚さ(mm)0.071
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
    用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
  • リストストラップ SCS

    リストストラップ

    SCS
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
    仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵コードあり
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(100枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
  • リストバンド SCS

    リストバンド

    SCS
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
    質量(g)40コードなし
  • リストストラップ SCS

    リストストラップ

    SCS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
    仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵セット内容カールグランドコード(3M)、ワニぐちクリップ色ブルー質量(g)45タイプLコード長さ(m)(カールコード実用)3コードあり
  • 静電気シールドバッグ ジップトップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

    SCS
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
  • リストストラップの接地システム SCS

    リストストラップの接地システム

    SCS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    仕様リストストラップ用コネクタ内蔵 アース線トラスコ品番282-0811質量(g)199アース線の長さ(m)4.5
  • 静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップタイプ

    SCS
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100枚)
    当日出荷から20日以内出荷
  • 3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS

    3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m

    SCS
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    当日出荷
    柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7色グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
  • 静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップタイプ

    SCS
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番366-4295材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層厚さ(mm)0.071縦(mm)457横(mm)381
  • イオナイズド エアガン SCS

    イオナイズド エアガン

    SCS
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
    用途静電気除去。付属品専用アダプター仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSiトラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2” SCS

    エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2”

    SCS
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
    用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。トラスコ品番256-5272幅(mm)87.2高さ(mm)50.7奥行(mm)18電源(V)DC24使用空気圧力(MPa)0.05~0.6消費電流(mA)100除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    用途静電気に敏感な電子部品の保護。トラスコ品番826-5444材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071縦(mm)178横(mm)356
  • SCS 8501 ESDフィールドキット SCS

    SCS 8501 ESDフィールドキット

    SCS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
  • ECWS61M-1 SCS

    ECWS61M-1

    SCS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップテスター SCS

    リストストラップテスター

    SCS
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    壁面に取り付けて利用することや、作業台などに設置して使うことも可能なため、定期的なチェックや作業前の点検、記録が素早く、簡単に行えます。簡単な操作で人体を含めたトータルな抵抗値測定が行えるテスターです。
    質量(g)255電源9Vアルカリ乾電池×1(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×33×158測定範囲(Ω)(LOW)<750kΩ、(GOOD)750kΩ~10MΩ、(HIGH)>10MΩ
  • 静電気シールドバック フラットタイプ SCS

    静電気シールドバック フラットタイプ

    SCS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    質量(kg)3厚さ(μm)71
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • 防湿静電袋 SCS3000 SCS

    防湿静電袋 SCS3000

    SCS
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から19日以内出荷
    袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱(10箱×100枚)
    3日以内出荷から91日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
  • 小型イオナイザー SCS

    小型イオナイザー

    SCS
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
    質量(g)340電源(V)DC+24、AC100~120消費電力(W)5.5出力電圧DC6kV寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×120最大風量(m3/min)0.62使用周囲温度(℃):0~40周囲湿度(%RH)15~80イオンバランス±20V以下(工場出荷時)除電方式直流方式オゾン発生量(ppm)0.009以下(距離300mm)
  • COATED PVC DISSIPATIVE RUNNER SCS

    COATED PVC DISSIPATIVE RUNNER

    SCS
    ¥159,000税込¥174,900
    1巻
    3日以内出荷
  • ESDイベントメーター SCS

    ESDイベントメーター

    SCS
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    ESD対策用品の損傷やツールのロックアップ、以上動作、パラメトリックエラーの原因となる静電気放電を検出・カウント・測定することができます。帯電デバイスモデル(CDM)、人体モデル(HBM) 、機器モデル (MM)の事象規模を測定します。microSDカードに記録して、すべての測定記録をPCにダウンロードできます。タッチスクリーンディスプレイで直感的なユーザーインターフェースを提供します。米国国立標準技術研究所で定められた手順と基準 に則って校正しています。
    用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番699-1728材質アルミダイキャスト幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105奥行(mm)32バッテリー内蔵型リチウムイオン電池測定精度(%)±10測定距離1.3cm~38.1cm
  • 導電性フィルム 1704 SCS

    導電性フィルム 1704

    SCS
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻
    3日以内出荷から7日以内出荷
    導電性の床用マットです。
    厚さ(μm)71
  • IONIZED AIR BLOWER SCS

    IONIZED AIR BLOWER

    SCS
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
  • ディスポーザブルリストストラップ 2209 SCS

    ディスポーザブルリストストラップ 2209

    SCS
    ¥709税込¥780
    1本
    4日以内出荷
    基板や部品の交換等で一時的な作業に最適な使い捨てタイプのリストストラップです。粘着テープを手首に巻き付ける方式です。粘着テープは医療用に使用されているものを使用しています。
    幅(mm)25質量(g)660コードなし接地導電性銅箔テープ奥行き(cm)150
  • CTC061用ACアダプター SCS

    CTC061用ACアダプター

    SCS
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)191
  • FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST SCS

    FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST

    SCS
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    質量(g)699
  • 静電気拡散性マット SCS

    静電気拡散性マット

    SCS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    4日以内出荷から25日以内出荷
    静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES SCS

    FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES

    SCS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)764