ESDイベントメーター
ESD対策用品の損傷やツールのロックアップ、以上動作、パラメトリックエラーの原因となる静電気放電を検出・カウント・測定することができます。
帯電デバイスモデル(CDM)、人体モデル(HBM) 、機器モデル (MM)の事象規模を測定します。
microSDカードに記録して、すべての測定記録をPCにダウンロードできます。
タッチスクリーンディスプレイで直感的なユーザーインターフェースを提供します。
米国国立標準技術研究所で定められた手順と基準 に則って校正しています。
- 用途
- 半導体・液晶製造装置での放電検出。
電子部品の製造および実装工程での放電検出。
静電気放電による電子機器の誤作動の判定。
各種製造工程における静電気対策の検証。
- トラスコ品番
- 699-1728
- 材質
- アルミダイキャスト
- 幅(mm)
- 65
- 測定範囲
- 0.001~0.99kV
- 高さ(mm)
- 105
- 奥行(mm)
- 32
- バッテリー
- 内蔵型リチウムイオン電池
- 測定精度(%)
- ±10
- 測定距離
- 1.3cm~38.1cm
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
































