カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SEGGER
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • ミヤコ自動車(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • アイシン精機(2)
  • コーヨーラド(1)
  • SHIMANO(シマノ)(117)
  • エスコ(80)
  • goot(太洋電機産業)(33)
  • SMC(22)
  • brembo(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • NAKATAKI(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • ESTERA(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • LENOX(レノックス)(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RX8」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータ SEGGERフラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータSEGGER
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
USBケーブル、20ピンリボンケーブル J-Link ULTRA+プローブ J-Link ULTRA+ は、多数のプロセッサコアに対応したJTAG/SWDプログラミング及びデバッグプローブです。IAR組み込みワークベンチIDEにシームレスに統合され、フラッシュメモリ、RDI/RDDI、及びJ-Flash内での無制限のブレークポイントの統合ライセンスが付属します。 対応プロセッサ ARM7/9/11、Cortex-A5/A8/A9、Cortex-M0/M1/M3/M4/M7、Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 ルネサスRX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N 特長 ほとんどの対応マイクロコントローラのフラッシュメモリへの直接ダウンロード 最大3 MB/sのダウンロード速度 フラッシュメモリ内での無制限のブレークポイントをサポート Cortex-Mシステムの外部フラッシュメモリ内でのブレークポイントをサポート 複数のアプリケーションによるCPUへの同時アクセスをサポート リモートサーバー付属。TCP/IPからJ-Linkをリモート使用可能 自動コア認識 SWD/SWV (Serial Wire Debug/Serial Wire Viewer)をサポート J-Flash生産用フラッシュプログラミングをサポート 最大ターゲットインターフェイス速度:50MHz 最大SWOサンプリング速度:100MHz 幅広いターゲット電圧範囲:+1.2→+3.3 V、+5 V許容 組み込みトレースバッファ(ETB)をサポート 各種のターゲットアダプタ及び光学絶縁アダプタを用意 RDI/RDDIインターフェイス USBコネクタから供電 適応型クロックをサポート すべてのJTAGシグナルの監視及びターゲット電圧の測定が可能 ターゲット電源:300mA (過負荷保護あり) ターゲットインターフェイス:JTAG/SWD 20ピン PCインターフェイス:USB 2.0 HS 寸法:100×53×27mm クロスプラットフォームサポート(Windows、Linux、Mac OS Xで動作) フラッシュDLLを用意 ソフトウェア開発キット(SDK)を用意 無料のソフトウェアアップデート、1年間のサポート ターゲットアダプタ及びアダプタケーブル 131-1325 131-1325 J-Linkターゲット電源アダプタ 131-1326 131-1326 J-Link 10ピンニードルアダプタ 131-1327 131-1327 J-Link RX100/200/600 MCUアダプタ 131-1328 131-1328 J-Link 19ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1329 131-1329 J-Link 9ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1330 131-1330 J-Link 14ピンARM 7/9/11 MCUアダプタ 131-1331 131-1331 J-Link Microchip PIC32 MCUアダプタ リンクアイソレータボード 131-1335 131-1335 J-Link ARM JTAGアイソレータボード 131-1336 131-1336 J-Link ARM SWDアイソレータボード 131-1337 131-1337 J-Link USBアイソレータボード
仕様●アクセサリタイプ:デバッグエミュレータ●併用可能製品:フラッシュマイクロコントローラ●RoHS適合状況:適合●コード番号:131-1321アズワン品番68-4149-63
マツダ rx8特集