テーブルユニットフリーベアコーポレーション3日以内出荷
搬送ラインの省力化に最適重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個)全長(mm)(参考値)600質量(kg)1.8寸法H(mm)4-Φ5.5寸法A(mm)58寸法F(mm)400寸法D(mm)100ピッチ×5=500寸法E(mm)50寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法G(mm)(参考値)100寸法K(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応