フリーベアユニット FUシリーズ
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL12(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
- トラスコ品番
- 405-9664
- 材質
- フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール
- 長さ(mm)
- 900
- 幅(mm)
- 80
- 全長(mm)
- 900
- 高さ(mm)
- 34.6
- ピッチ(mm)
- 100
- ボール個数
- C-8L-SL4×9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐荷重(kg/個)
- 【ボール】30
- 内容量
- 1本
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
搬送 の新着商品
カテゴリ















