ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き)SHURE8日以内出荷
独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザインXLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス4.57m XLR ケーブル4.57m XLR-QTRケーブルケーブルなし埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)幅(mm)55.1高さ(mm)166質量(g)300形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)55.1周波数(Hz)最小70周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)600