絞り込み
ブランド
- SHURE
- KC(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Biosigma(5)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- PEM(3)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- ニューレジストン(1)
- ボーセイ(3)
- モトローラ(1)
- 山洋電気(3)
- ブランドをもっと見る
「sm58」の検索結果

GLX-D24+/SM58 ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥99,980税込¥109,9781式12日以内出荷新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D24R+/SM58 ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥129,800税込¥142,7801式12日以内出荷新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 SM58マイクヘッド
SHURE¥61,980税込¥68,1781式12日以内出荷新しいGLXD2+/SM58ハンドヘルド型送信機は、SM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
ボーカルマイク(ダイナミック型)
SHURE¥21,980税込¥24,1781台当日出荷信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし)
SHURE¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。本製品はボーカル用に最適な応答特性を備え、歌やスピーチのワールド・スタンダード・サウンドを再現します。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51色グレー高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300