絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(3,834)
- エスコ(38,999)
- 大阪魂(19,415)
- TRUSCO(12,089)
- EBM(江部松商事)(7,396)
- SK11(3,877)
- Panasonic(パナソニック)(3,833)
- TKG(3,777)
- パール金属(3,244)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,217)
- アズワン(3,050)
- サンワサプライ(2,871)
- オーム電機(2,577)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,412)
- RS PRO(2,324)
- 三菱マテリアル(2,268)
- コクヨ(2,220)
- エレコム(2,164)
- アイリスオーヤマ(2,091)
- イスカル(1,849)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SICK
SICKのページです。SICKは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)
SICK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
Locknut
SICK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ロックナット●併用可能製品:M18バレルセンサ●M18センサ用アクセサリ. M18センサ用の取り付けブラケットとロックナットです。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブル PC
SICK¥19,980税込¥21,9781個欠品中仕様アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル素材:塩化ビニールコネクタサイズ:M8コネクタ タイプ:オスDSLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDSLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)
SICK¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
1 Beam Deflection Mirror w/ mountings
SICK¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様【併用】M4000シリーズBoth these options will require the laser alignment tool and adaptor、 for aligning the sender、 mirror and receiver. Column Mirror and Deflector Mirror. Universal application for multiple light beam devices. Mirror columns and device columns are used where protection on several sides is necessary or there are problems mounting opto-electronic protective devices. 3 beam column mirror (beam separation 400mm) floor mounted and pre-assembled Or a single beam mirror is available、 one will be required for each beam of the light curtainアクセサリタイプ鏡面
Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ
SICK¥81,980税込¥90,1781個当日出荷取付方式ねじ取り付け出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス
SICK¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から7日以内出荷ケーブル長(m)3接続M23 12ピンコネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプケーブルとコネクタ