絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SICK
SICKのページです。SICKは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在92件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)
SICK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
Locknut
SICK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ロックナット●併用可能製品:M18バレルセンサ●M18センサ用アクセサリ. M18センサ用の取り付けブラケットとロックナットです。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブル PC
SICK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル素材:塩化ビニールコネクタサイズ:M8コネクタ タイプ:オスDSLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDSLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Sick 取り付けブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:シリンダセンサ●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)
SICK¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
FX0 フィールドバス Flexi Softシステム用 DINレール取付 96.5 x 22.5 x 126.5 mm Sick 診断モジュール
SICK¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷寸法(mm)96.5×22.5×126.5タイプフィールドバス取付方式DINレールシリーズFX0範囲Flexi Soft電源電圧(V)24dc通信方式【フィールドバス】Profibus DPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Flexi Softシステム
FX0 ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール取付 96.5 x 22.5 x 120.8 mm Sick 通信モジュール
SICK¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷寸法(mm)96.5×22.5×120.8タイプゲートウェイ取付方式DINレールシリーズFX0範囲Flexi Soft電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Flexi Softシステム
Flexi Softシリーズ 入力モジュール Flexi Soft用 DINレール クランプ 96.5 x 22.5 x 120.8 mm
SICK¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷タイプ入力モジュール取付方式DINレールシリーズFlexi Soft出力点数0入力点数8電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応許容入力5 Wターミナル形状クランプ併用可能製品Flexi Soft
Flexi Softシリーズ 入力 / 出力モジュール Flexi Soft用 DINレール クランプ 96.5 x 22.5 x 120.8 mm
SICK¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷タイプ入力 / 出力モジュール取付方式DINレールシリーズFlexi Soft出力点数4入力点数8電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応許容入力3 Wターミナル形状クランプ併用可能製品Flexi Soft
1 Beam Deflection Mirror w/ mountings
SICK¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様【併用】M4000シリーズBoth these options will require the laser alignment tool and adaptor、 for aligning the sender、 mirror and receiver. Column Mirror and Deflector Mirror. Universal application for multiple light beam devices. Mirror columns and device columns are used where protection on several sides is necessary or there are problems mounting opto-electronic protective devices. 3 beam column mirror (beam separation 400mm) floor mounted and pre-assembled Or a single beam mirror is available、 one will be required for each beam of the light curtainアクセサリタイプ鏡面
コネクタ Sick DFS60、DRS61用途
SICK¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用:DFS60、DRS61
アライメントガイド Sick
SICK¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アライメントガイド●併用:M4000シリーズ●Both these options will require the laser alignment tool and adaptor, for aligning the sender, mirror and receiver. Column Mirror and Deflector Mirror. Universal application for multiple light beam devices. Mirror columns and device columns are used where protection on several sides is necessary or there are problems mounting opto-electronic protective devices. 3 beam column mirror (beam separation 400mm) floor mounted and pre-assembled Or a single beam mirror is available, one will be required for each beam of the light curtain
USBプログラミングツール Sick AFM60、AFS60、DFS60、VFS60用
SICK¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷仕様併用:AFM60、AFS60、DFS60、VFS60●DFS60エンコーダ用USBプログラミングツールRoHS指令(10物質対応)対応
UE410シリーズ 入力モジュール UE410用 DINレール ねじ
SICK¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●UE410-8DI拡張モジュール、入力. UE410-8DIモジュールは、OR、AND、又はバイパスロジック機能を使用して、上流のUE410-MU / XUモジュールにリンク可能な8つの入力を持つ入力拡張モジュールです。 UE410-8DIロータリスイッチの9つのスイッチ位置は、どの安全コンポーネントを接続できるか、UE410-MU / XUと通信するときにどのタイプのロジックを適用するかを決定します。 入力拡張モジュールは、モジュール構造で左に位置する次の(UE410-MU / UE410-XU)モジュールに対してのみ動作することで、機能グループを形成します。RoHS指令(10物質対応)対応
UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン
SICK¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応
UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール ねじ
SICK¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:4●出力数:4●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:96.5 x 22.5 x 120.8 mm●1台のUE410-MUと複数のUE410-XUユニットを論理的にリンクし、サブシステムを構成可能. UE410-XU拡張モジュール、入出力. UE410-XUモジュールは、4つの安全入力、4つの半導体出力、及び2つのテスト出力を持つ入出力拡張モジュールです。 センサに対して可能なスイッチの位置、ロジック機能、及び接続はUE410-MUと同じです。 UE410-MUとの違いは、UE410-XUにはシステム設定を保存できない点です。RoHS指令(10物質対応)対応
Reflector
SICK¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:反射板●併用:W4S-3 INOXシリーズ●W4S-3 Inox光電センサ及びアクセサリ. 小型で丈夫な本品は過酷な製造及びクリーニング洗浄処理に耐えるよう設計されており、光をよく反射する小さく透明な物体の検出に高い信頼性を発揮します。このため、食品 / 飲料産業などの過酷な環境に最適です。別売りの各種アクセサリを用意しています。アクセサリには、接続ケーブル、リフレクタ、ブラケットなどがあります。. 高速かつ簡単な取り付け 完全密閉型ステンレススチールハウジング( 316L/1.4404) IP68 / IP69K保護 視認性に優れたピンポイントエミッタLEDで素早く簡単にアライメント 拡散タイプ、バックグラウンドサプレッション付き 接続ケーブルも用意
取り付けブラケット Sick 取り付けブラケット MH15V
SICK¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:MH15V●M18センサ用アクセサリ. M18センサ用の取り付けブラケットとロックナットです。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット RightSight Photoswitchシリーズ
SICK¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用:RightSight PhotoswitchシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Sick 取り付けシステム G10、反射板P250
SICK¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けシステム●併用可能製品:G10、反射板P250●Q-Lock取り付けシステム. 画期的なQ-Lockアセンブリシステムでは、SICK G10光電センサの取り付け及び位置調整がほんの数秒で行えるため、機械の設置時間が大幅に短縮されます。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Sick アップグレードキット DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60
SICK¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アップグレードキット●併用可能製品:DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60●DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応