カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(1)
  • SMC(386)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(40)
  • ホンダ(37)
  • omron(オムロン)(31)
  • KTM(31)
  • 常磐精工(24)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • AMPHENOL(18)
  • コガネイ(15)
  • BROADCOM(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • イスカル(11)
  • TRUSCO(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ケージーパルテック(11)
  • サンドビック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PL4」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick センサ反射板 SICKSick センサ反射板SICK
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式 SICKSick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式SICK
1,910税込2,101
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICKSick セーフティシングルビーム光電スイッチSICK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick コネクタ FX3安全コントローラ SICKSick コネクタ FX3安全コントローラSICK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様【併用】FX3安全コントローラThe system memory plug (FX3-MPL) is sold separately、 Flexi Soft Safety Controller、 Main unit - FX3 CPU000000、 Flexi Soft is a programmable and modularly expandable safety controller capable of being integrated into various networks、 The main module FX3-CPU is the CPU of the entire system within which all input signals are monitored and processed via the safety logic stored in the memory plug、 These signals are then used to switch outputs on the system through the FLEX BUS+ interface which connects all units to one another、 The main unit has an RS-232 interface with which the Flexi Soft Designer can upload and change system settings、 The RS-232 port can be used for permanent diagnosis (i、e、 PLC or HMI) as well、Functions、EDM、 muting、 operating mode switching、 Logical functions: AND、 NOT、 OR、 XNOR、 XOR、 Application specific logical functions: operating mode switch、 muting、 emergency stop、 presses、 two hand control、For the integration of Flexi Soft data into an existing PLC、 up to two gateways can be added to a system、 The gateways provide I/O Status and Error/Status Messaging、 Additionally、 non-safety related information can be sent to the Flexi Soft from the network、 Each gateway can send and receive at least 50 Bytes of information、 System save in memory plug for a fast installation Modular expandable (from 12 to 144 in/outputs maximum) 2、5 W power consumption Intuitive free to download software: Flexi Soft Designer Category 4 (EN ISO 13849)、 SIL3 (IEC 61508)、 SILCL3 (IEC 62061)、 PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプメモリプラグ
接続ケーブル ユニバーサルクランプ C110A、P250、PL40A、PL50A、V18 V SICK接続ケーブル ユニバーサルクランプ C110A、P250、PL40A、PL50A、V18 VSICK
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Sick プレートは、ユニバーサルクランプブラケット用に使用します。このプレートはステンレススチール製です。取り付け金具が付属
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルクランプ●併用可能製品:C110A 、P250 、PL40A 、PL50A 、V18 V●応用例:クランプシステム●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:229-7151アズワン品番65-7313-55
セーフティライトカーテン SICKセーフティライトカーテンSICK
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるスマートセンサ:IO-Link又はNFC及びSickSafetyAssistantアプリを介した診断データコンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリステータスLEDによる内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されていますソフトウェアを使用しないすべての機能の設定爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級IP69Kのハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させますセンサの処理によるミューティングによる出口監視データの標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます機械設計に組み込むことができますすばやく簡単なデバイスの利点を活用してください位置合わせ試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できますまた、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTemマルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTemは、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数のSickアクセサリはdeTemにも対応します。Sickは、爆発の危険性がある場所や、IP69K等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適したdeTemタイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護プレスラインのアクセス保護複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護材料供給時のアクセス保護材料供給口のアクセス保護ローラーコンベアのアクセス保護アクセス保護パレットハンドリング装置のアクセス保護パレット供給のためのアクセス保護二次炉の運転エリアのアクセス制御冶金デラギングステーションの保護モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
仕様●シリーズ:deTem4 Core●ビーム分解能:300mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:PL e●ビームの数:4●最大応答時間:20000 μ s●長さ:1.072m●接続方式:5ピンM12コネクタアズワン品番65-7283-38
セーフティライトカーテン SICKセーフティライトカーテンSICK
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級 IP69K のハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させます センサの処理によるミューティングによる出口監視 データ の標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます 機械設計に組み込むことができます すばやく簡単なデバイスの利点を活用してください 位置合わせ 試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できます また、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTem マルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTem は、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数の Sick アクセサリは deTem にも対応します。Sick は、爆発の危険性がある場所や、IP69K 等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適した deTem タイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護 プレスラインのアクセス保護 複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護 材料供給時のアクセス保護 材料供給口のアクセス保護 ローラーコンベアのアクセス保護 アクセス保護 パレットハンドリング装置のアクセス保護 パレット供給のためのアクセス保護 二次炉の運転エリアのアクセス制御 冶金 デラギングステーションの保護 モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
仕様●シリーズ:deTem4 Core●ビーム分解能:400mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:PL e●ビームの数:3●最大応答時間:20000 μ s●長さ:972mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-1813アズワン品番65-7278-91
セーフティライトカーテン SICKセーフティライトカーテンSICK
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等
Sick 安全スイッチ RE21シリーズ SICKSick 安全スイッチ RE21シリーズSICK
11,310税込12,441
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ SICKSick 安全スイッチ IN4000シリーズSICK
34,590税込38,049
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ライトビーム SICKSick ライトビームSICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICKSick セーフティリレー, UE410シリーズSICK
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグイン SICKUE410シリーズ 入力 / 出力モジュール UE410用 DINレール プラグインSICK
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン Sick SICKセーフティライトカーテン SickSICK
162,510税込178,761
1個
7日以内出荷
Sick セーフティコントローラ SICKSick セーフティコントローラSICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Flexi Softシリーズ:FX3セーフティ入力数:96セーフティ出力数:48安全カテゴリ:4SIL:SIL 3電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:4 AIP評価:IP20幅:22.5mmThe system memory plug (FX3-MPL) is sold separately. Flexi Soft Safety Controller, Main unit - FX3 CPU000000. Flexi Soft is a programmable and modularly expandable safety controller capable of being integrated into various networks. The main module FX3-CPU is the CPU of the entire system within which all input signals are monitored and processed via the safety logic stored in the memory plug. These signals are then used to switch outputs on the system through the FLEX BUS+ interface which connects all units to one another. The main unit has an RS-232 interface with which the Flexi Soft Designer can upload and change system settings. The RS-232 port can be used for permanent diagnosis (i.e. PLC or HMI) as well.,Functions: EDM, muting, operating mode switching. Logical functions: AND, NOT, OR, XNOR, XOR. Application specific logical functions: operating mode switch, muting, emergency stop, presses, two hand control.,For the integration of Flexi Soft data into an existing PLC, up to two gateways can be added to a system. The gateways provide I/O Status and Error/Status Messaging. Additionally, non-safety related information can be sent to the Flexi Soft from the network. Each gateway can send and receive at least 50 Bytes of information. System save in memory plug for a fast installation Modular expandable (from 12 to 144 in/outputs maximum) 2.5 W power consumption Intuitive free to download software: Flexi Soft Designer Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応