カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • DELTA(デルタ)(12)
  • 槌屋ヤック(1)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • ノーブランド(2)
  • ケリー電気産業(6)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • omron(オムロン)(41)
  • オムロンヘルスケア(40)
  • マルヤス電業(34)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • 三菱電機(12)
  • 竹村商会(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led s25」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 検出範囲 6 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 6 mSICK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
概要G6グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な1インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPointLED、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータLED、使いやすい設定ねじ、IP67エンクロージャ等級、最新のSickASIC技術などが採用されたGlobalセンサーが、このバーを大きく引き上げました。一目でわかる明るく正確なライトスポットをつくるPinPointLED耐久性の高い金属製ねじ山付きインサートSICKASIC技術-光電センサ分野における数十年以上の経験を集積大きくて使いやすいポテンショメータ大きくて明るいインジケータLEDIP67エンクロージャ等級あなたの利点非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現SICASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能G6グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な1インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPointLED、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータLED、使いやすい設定ねじ、IP67エンクロージャ等級、最新のSickASIC技術などが採用されたGlobalセンサーが、このバーを大きく引き上げました。用途非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現SICASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●応答時間:650 μ s●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7340-61
光電センサ バレル形 検出範囲 7.2 m SICK光電センサ バレル形 検出範囲 7.2 mSICK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
概要円筒型 M18 ハウジングの GR18S ファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格 / 性能比を実現します。5 種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1 つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPoint LED により、取り付けが簡単で正確に検出できます 単一ねじの高締め付けトルクによりメンテナンスコストを削減できます 埋込型金属製ハウジングです 堅牢で信頼性の高い実績のある Sick 技術 視認性の高い信号インジケータ LED により、メンテナンスと試運転時間を短縮できます円筒型 M18 ハウジングの Sick GR18S 光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格 / 性能比を実現します。多くの用途において広く使用されています。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1 つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。用途シートの拒否を監視しています ロボットグリッパーでの部品検出 シャトル上の積載荷重ユニット ゴミ袋を検出します
光電センサ バレル形 検出範囲 7.2 m SICK光電センサ バレル形 検出範囲 7.2 mSICK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
概要円筒型 M18 ハウジングの GR18S ファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格 / 性能比を実現します。5 種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1 つ目のハイライト
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
27,940税込30,734
1個
7日以内出荷
光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m SICK光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 mSICK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
GR18 Inox 光電センサ
光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m SICK光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 mSICK
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:3 ピンコネクタ、M8●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7270-92
光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 2 → 50 mm SICK光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 2 → 50 mmSICK
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:2 → 50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9371アズワン品番65-7270-93
光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 4 → 220 mm SICK光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 4 → 220 mmSICK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:4 220 → mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●ねじの呼び:M8●コード番号:240-9368アズワン品番65-7268-74
光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4.5 m SICK光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4.5 mSICK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9361アズワン品番65-7270-87